Page 436 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 436
Sanitärwerkzeuge
CU-INOX 16 Mini-Rohrabschneider
Lenox Mini-Rohrabschneider sind leicht, mit ergonomischem Drehknopf und optimaler Werkzeuggröße. Die ideale Lösung für das Schneiden von Rohren an schwer zugänglichen Stellen.
CU-INOX Pro Rohrabschneider
Rohrschneider für Kunststoffe
Lenox CU-INOX Pro Rohrabschneider sind hochleistungsfähige, hochpräzise Rohrschneider mit Teleskopvorschub. Körper aus Zink-Druckguss und vier Rollen aus Edelstahl. Austauschbare Entgratklinge zum Entgraten von Rohren. Schneider mit einem Ersatz- Schneiderad aus Kupfer, das im Griff befestigt ist
Bestellcode
C3976167
Schnittgröße
3-35 mm
Preis je Stück €
29,80
Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffrohren (z.B. Kunststoff-Panzerrohre) mit Ø 6 - 35 mm. Nicht zum Kabel schneiden geeignet. Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub. Gehäuse: Aluminium-Druckguss, rot lackiert. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet.
Bestellcode
C3976169
Schnittgröße
3-16 mm
Preis je Stück €
10,70
S2 CPVC Rohrschere
CU-INOX 25 Mini-Rohrabschneider
Bestellcode
C2713976
Reibahle
Teilenummer
94 10 185
Preis je Stück €
38,55
Schneidet bis zu 1” nominal (1 - 5⁄16” max. OD - 35 mm). Für alle Arten von Kunststoffrohren wie PVC, CPVC, PEX, PE- und PB-Rohre sowie flexible Schläuche
Lenox Mini-Rohrabschneider sind leicht, mit ergonomischem Drehknopf und optimaler Werkzeuggröße. Die ideale Lösung für das Schneiden
Bestellcode
C3974585
Preis je Stück €
28,64
Seitenschneider für flexible Schläuche und Kunststoff-Panzerrohre
1 von Rohren an schwer zugänglichen Stellen.
Preis je
einfache Handhabung. Mit geschliffenen Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl, ratterfreies Arbeiten.
Bestellcode Schnittgröße
C3976170 3-25 mm
CU-INOX 30 Mini-Rohrabschneider
Stück €
13,93
Bestellcode
C4181706
C4181707
Artikel Be- schreibung
Kaliberwerkzeug
Kaliberwerkzeug
Größe
10 mm -54 mm
6 mm -35 mm
Preis je Stück €
98,95
49,95
Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z.B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi bis 25 mm Außendurchmesser. Nicht zum Kabel schneiden geeignet. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt. Klingen: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar.
Entgrater-Adapter für Kupfer und Edelstahl
Präzises, gratfreies Entgraten ohne Kraftaufwand. Enorme Zeitersparnis.
Modell-Nummer
90 20 185
Schneidkapazität
25 mm
Grifftyp
Starke glasfaserverstärkte Plastikgriffe
Länge
185 mm
Lenox Mini-Rohrabschneider sind leicht, mit ergonomischem Drehknopf und optimaler Werkzeuggröße. Die ideale Lösung für das Schneiden von Rohren an schwer zugänglichen Stellen.
Bestellcode
C2714070
Modell-Nummer
90 20 185
Preis je Stück €
34,00
Bestellcode
C4181704
C4181705
Artikel Beschreibung
Entgratungsadapter I für 1.1006X Entgratungsadapter II für 7.0075
Preis je Stück €
43,95
61,45
Bestellcode Schnittgröße
C3976171 3-30 mm
Preis je Stück €
18,26
422
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8829
8828
8816
7365
8823
8817
11213
12334
7363