Page 435 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 435
Sanitärwerkzeuge
MULTIFITTING 5 MASTER-SCHLÜSSEL
DURAMAG Rohrschneider 35
Rohrschneider, Edelstahl, 10 - 54 mm
Breite Rollen für sichere Führung. Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug.
Schaltschrankschlüssel für alle gängigen technischen Absperrsysteme
1 Schlüssel für 5 verschiedene Anwendungen
Ein Doppelschwenkmechanismus ermöglicht die Positionierung 4 verschiedener Schlösser.
Der Hauptteil enthält einen 5 mm Vierkantzapfen und einen 1/4 Zoll Bit-Halter mit Magnet.
Magnettasche für 1/4 Zoll Bits mit 7-8 mm Vierkantprofil
Versenkbarer Rohr-Innenentgrater. Bördelnaher Schnitt möglich. Ersatzschneidrad im Griff.
Preis je Stück €
97,45
Kunststoffkörper, lackiert Zink-Druckguss-Schlüsselprofile Praktischer Halteclip
Bestellcode
C5058977
Bestellcode
C4181697
Kapazität für Rohre
6 mm - 35 mm
Preis je Stück €
35,95
Bestellcode Kapazität für Rohre
C4181701 10 mm - 54 mm
Preis je Stück €
***
Stahlrohrschneider SUPER 2”,10 - 60 mm
Automatik-Rohrabschneider PL
MULTIFITTING 9 MASTER-SCHLÜSSEL
Schaltschrankschlüssel für alle gängigen technischen Absperrsysteme
1 Schlüssel für 9 verschiedene Anwendungen
Ein Doppelschwenkmechanismus ermöglicht die Positionierung 8 verschiedener Schlösser.
Der Hauptteil enthält einen 5 mm Vierkantzapfen für das Belüften von Radiatorventilen und einen 1/4 Zoll Bit-Halter mit Magnet.
Vierkantverriegelung: 5, 6, 7-8, 9-10 mm
Herausnehmbarer Innenentgrater. Stabilität durch Monoblock-Aluminiumbauweise.
Einfache Druckregulierung zur optimalen Kraftübertragung auf das Rohr. Breite Rollen zur sicheren Führung des Schneidrades am Rohr.
Bestellcode
C4181696
C3941092
Kapazität für Rohre
6 mm - 67 mm
50 mm - 125 mm
Preis je Stück €
85,95
146,95
Bestellcode
C4181699
Preis je Kapazität für Rohre Stück €
10 mm - 60 mm 96,95
Dreieckige Verriegelung: 7, 8-9, 10-11 mm Zwei-Wege-Schlüssel: 3-5 mm Halbmond-Verriegelung: 6 mm Zink-Druckguss
Sicherungskette mit Karabinerhaken
Bestellcode
C5015888
ROHRSCHNEIDER 30 Pro, 3 - 30 mm
Close Quarter Rohrabschneider
Die Close Quarter Rohrabschneider sind optimal bei engen Platzverhältnissen. Zuschneiden von Kupfer mit nur wenigen Umdrehungen. Der Schneider wird am Rohr befestigt und schneidet beim Drehen. Zusätzliche Schneidräder erhältlich.
1
Rohrschneider 35, Edelstahl
Preis je Stück €
***
Widerstandsfähig und extrem stabil. Versenkbarer Rohr-Innenentgrater. Bördelnaher Schnitt möglich.
Zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt. Ersatzschneidrad im Griff. Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre
Bestellcode
C4181700
Kapazität für Rohre
6 mm - 35 mm
Preis je Stück €
36,95
Bestellcode
C3974581
C3974582
C4189572
Schnittgröße
15 mm
22 mm
28 mm
Preis je Stück €
26,70
29,88
34,97
Bestellcode Kapazität für Rohre
C4181702 3 mm - 30 mm
Preis je Stück €
13,45
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
421
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12180 199171
199167
11918 11898
11890
8819
11917
10221