Page 423 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 423
Sägen und Messer
Sicherheits- und Mehrzweckmesser mit automatischer Rückfederung
FATMAX Sicherheitsmesser – Autom. Sicherung
Universalmesser - einziehbare Klinge
Zinkdruckgussgehäuse inkl. drei Trapezklingen
Bestellcode
Preis je Stück €
• Doppelte Verwendung: als konventionelles Mehrzweckmesser und als Sicherheitsmesser mit einziehbarer Klinge und Rückfederung
• Sicherheitsmesser: Die Klinge zieht sich nach dem Schneiden automatisch ein.
• Druckknopf zur Verriegelung und Entriegelung der einziehbaren Klinge mit Rückfederung
• Mit 5 Klingen im Magazin
Druckgusskonstruktion mit Griff aus zwei Materialien. Automatisch einziehbar für hohe Sicherheit – Bei Kontaktverlust zieht sich die Klinge automatisch
ein. Klingenrücksetzung für zusätzliche Sicherheit. Integrierter Stauraum für Ersatzklingen. Integrierter Wrap Cutter – 2 Messer in 1.
C4971990 3,69
Einziehbares Teppichmesser mit Soft Grip
Preis je Stück €
***
Ein leichtes und stabiles Messer mit einziehbarer
Klinge für alle anstehenden Arbeiten. Der Druck- und Gleitmechanismus zum Öffnen ermöglicht einen
einfachen und werkzeuglosen Zugang zu den Klingen
- für einen schnellen Klingenwechsel. Ein solides
und haltbares Messer mit gesicherten Teilen, um das Fallenlassen/den Verlust von Bauteilen zu verhindern,
und einem Klingeneinsatz, der die Reinigung von
Staub nach der Benutzung sehr einfach gestaltet.
Der Hebelgriff ermöglicht dem Nutzer ein einfaches 1 Schneiden auf Zug.
Bestellcode
C6817714
Preis je Stück €
6,56
Bestellcode
C6862073
Messer für den allgemeinen Bau mit einzie- hbarer Klinge
Standardmesser mit einziehbarer Klinge.
Hochwertiges, einziehbares Teppichmesser Metallgehäuse mit gepolsterten Griffflächen für einen guten Halt. Klingen-Schnellwechsel-System.
Preis je Bestellcode Stück €
C4971991 6,62
Cuttermesser
3-Stufen-Arretierung zur Verwendung verschiedener Klingenlängen. Verschlussschraube für einen werkzeuglosen Zugriff auf das Ersatzklingenmagazin mit bis zu 5 Ersatzklingen. Beim Klingenwechsel kein Verlust der Schraube, da fest am Korpus angebracht. Optimierter Schnittwinkel für weniger Ermüdung
/ Leichtes Aluminiumgehäuse, strapazierfähig, für längere Haltbarkeit.
Preis je Bestellcode Stück €
C3958126 5,40
Sicherheitsmesser
Multifunktionsdesign mit zwei Klingeneinstellungen für normalen Gebrauch und als Teppichmesser. Verriegelte Überstandnase verhindert Nasenriss. Federzugmechanismus - führt die Klinge automatisch zurück ins Messergehäuse für eine minimierte Verletzungsgefahr. Magnetklingenhalterung für einen sicheren Klingenwechsel. Komplett mit splitterfreier Bimetall-Klinge.
Preis je Bestellcode Stück €
C3970397 6,63
Preis je Bestellcode Stück €
C4189711 10,04
Pro-Touch X-Messer mit einziehbarer Klinge
Mechanismus zum schnellen Wechseln der Klingen
für das einfache Entfernen der Klinge ohne Öffnen des Messers. Abgewinkeltes Klingenmagazin für bis zu zehn Klingen Hebelgriff für das Schneiden auf Zug Das ideale Messer mit vielen Anwendungsmöglichkeiten
im beruflichen Alltag des Handwerkers. Ein anderes Merkmal ist der einfache und werkzeuglose Zugriff. Sanftes Einziehen der Klinge in drei Schritten für vielfältige Schnitttiefen. Optimierter Schneidwinkel für minimale Ermüdung.
Cuttermesser, automatisch ladend, einziehbar, 9 mm, inkl. 5 Trapezklingen
Preis je Bestellcode Stück €
C5103032 6,06
Bestellcode
C4189710
Preis je Stück €
11,58
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
409
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35987
26949
26657
38290
38292
165003
9277
9278
200277