Page 424 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 424
Sägen und Messer
Klappmesser FK150
Patentierte BladeLock-Technik hält Klingen gesperrt in Position. Liner Lock für schnelle Einhand-Bedienung. 3 Klingen inbegriffen. Integrierte Klingenlagerung, integrierter Drahtschneider.
Einziehbare 99E-Messerklinge
Aus Zinkdruckguss mit Sperrnase. Einziehbare Klinge und internes Klingenlager. Klingen enthalten.
Preis je Stück €
13,50
Bestellcode
C3958179
Preis je Länge (mm) Stück €
155 6,24
Bestellcode
C6023313
Klappmesser FK250
Patentierte BladeLock-Technik hält Klingen gesperrt in Position. Ausklappbarer Schraubendreher und zusätzliche Bitlagerung für 1” Biteinsätze für schnelles Befestigen und zusätzlicher Werkzeugvielfalt. 3 Klingen inbegriffen. Integrierte Klingenlagerung, integrierter Drahtschneider.
Rückfederndes Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit sich selbst zurückziehender, gefederter Klinge, die sich einzieht, wenn der Schieber gelöst wird. Klingen enthalten.
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C3958184
Sofort-Wechsel-Messer
Länge (mm)
155
Preis je Stück €
8,48
C6023314 15,53
Sicherheitsklappmesser
1
Sicherheitsklappmesser in Taschengröße mit automatischer Klingeneinziehung. Gut sichtbares Material; werkzeugfreier Klingenaustausch.
Zinkguss-Messer mit sofortigem Klingenwechsel. Internes Klingenlager und Gummidaumenkissen zusätzlich erhältlich. Klingen enthalten.
Bestellcode
C6862074
Klingen-Klappmesser
Komfort Kunststoffgriff
Klingenfach mit 5 Ersatzklingen Daumenkissen für max. Anpressdruck Gürtelclip
SB-verpackt
Preis je Stück €
Bestellcode
C3972239
Länge (mm)
155
Preis je Stück €
15,44
Einziehbares FatMax®-Klappmesser
Einziehbares Klappmesser aus Zink mit internem Klingenlager und Gummidaumenkissen. Sofortiges Klingenwechsel. FatMax®-Klingen enthalten.
Bestellcode
C6766878
Globale Herstel- lerartikelnummer
DBKPH-EU
Schnittlänge
28 mm
Gesamtlänge
160 mm
Preis je Stück €
15,64
Bestellcode
C3973624
Länge (mm)
155
Preis je Stück €
12,40
410
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
195783 200280 38568 38567
9568 9567 9566 9564