Page 422 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 422
Sägen und Messer
Dynagrip-Abbrechklingen-Messer
Abbrechklingen-Messer mit Gummigriff und Edelstahlklingenschieber. Klingensperrsystem.
Abbrechklingen (9 mm)
Abbrechklingen (18 mm)
Abbrechklingen für allgemeinen Gebrauch, 12 Segmenten. Im Spender.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4199913 10,000
C4199915 100,000
18 mm-Abbrechklingen
18 mm-Abbrechklingen, 0,5 mm stark, in silbernen Plastikschachteln mit 10 Klingen.
Abbrechklingen für allgemeinen Gebrauch, 7 Segmenten. Im Spender.
Preis je Stück €
Preis je Stück €
3,78
27,39
Bestellcode
C3940827
C2557144
Klingenbreite
9 mm
18 mm
Preis je Stück €
4,80
6,28
2,91
22,88
Bestellcode
C4199914
C4199916
Inhaltsmenge
10,000
100,000
Wolframkarbid-Klingen für Abbrechklingen- Messer
Messer mit Interlock-Abbrechklinge
• Lösungsmittelbeständig, Metallgehäuse für Festigkeit • Schneller und einfacher Klingentausch mithilfe von Zahnrädern, kein Werkzeug erforderlich
Bestellcode
C5103027
Karbonstahl-Abbrechklingen 18 mm
Preis je Stück €
1,47
Extrem belastbare Klingen für Abbrechklingen-Messer mit Wolframkarbid-Rand für erhöhte Schnittleistung. Fünffach schärfer und länger als Standardklingen.
Bestellcode Inhaltsmenge
Klingen- breite
18 mm
18 mm
18 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
5,44
7,92
25,52
8,56
24,16
Bestellcode
C3940813
C2694138
Klingenbreite
9 mm
18
Preis je Stück €
5,24
7,20
C4199964
C4199965
C4199966
C4199967
C4199968
5,000
10,000
50,000
5,000
20,000
FatMax®-Abbrechklingen-Messer
1
25 mm-Abbrechklingen
Ideal für allgemeine Schneid- und Trimmarbeiten. Acht Einzelsegmente pro Klinge.
Abbrechklingen-Messer aus zwei Materialien mit Edelstahlmagazin für bis zu sechs Klingen. Schneller Klingenwechsel, automatischer Klingen-Nachschub Klingenschnapper im Griff.
Bestellcode
C3948113
C3948114
C3948115
Preis je Inhaltsmenge Stück €
5,000 2,15
10,000 3,86
50,000 10,70
25 mm-Abbrechklinge, 0,7 mm stark, Plastikschachtel mit 25 Klingen.
Bestellcode
C3954912
C2148306
C3972234
Klingenbreite
9 mm
18 mm
25 mm
Preis je Stück €
7,68
11,00
12,84
Bi-Metall Blue-Abbrechklingen 18 mm
Bruchsicher für die ultimative Sicherheit. Bleibt dreimal länger scharf als herkömmliche Karbonklingen. Für die meisten Anwendungen geeignet.
Bestellcode
C5103024
Karbonstahl-Abbrechklingen 25 mm
Preis je Stück €
9,04
Karbonstahl-Klingen 9 mm
Ideal für leichte Schneid- und Trimmarbeiten. Sieben Einzelsegmente pro Klinge.
Preis je Inhaltsmenge Stück €
5,000 3,46
8,000 4,40
50,000 23,06
Ideal für schwere Schneidarbeiten. 13 Einzelsegmente pro Klinge.
Bestellcode Inhaltsmenge
C3948118 10,000
Preis je Stück €
Bestellcode
C3954487
C2147968
C3953749
Bestellcode
C4189540
C4189541
Inhaltsmenge
5,000
10,000
Preis je Stück €
4,14
7,92
3,08
408
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8856
9574
44701
9590
8857
8887
35953
9593
9269
36022
9550
9594