Page 425 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 425
Sägen und Messer
Strapazierfähige Abbrechklinge, 2 Kerben, 4 Löcher
Titan-Klappmesser
Universalmesser - feststehende Klinge
• Leichtes Aluminiumgehäuse, das einfache Bedienung und Haltbarkeit kombiniert
• Starkes qualitativ hochwertiges Messingrad zum effizienten Arretieren der Klinge
• Ideal für Präzisionsschnitte von den flexibelsten bis zu den härtesten Materialien (Papier, Pappe, Kunststoff, Leder)
• Lieferung mit 5 Klingen
Hersteller: Sheffield; für die meisten Messer geeignet.
Zinkdruckgussgehäuse inkl. drei Trapezklingen
Bestellcode
C4971989
199 Messer mit feststehender Klinge
Preis je Stück €
3,24
Bestellcode
C5103025
C5103026
Packungsart
Spender mit 10 Klingen. 100 Klingen pro Karton
5 Klingen in VCI Papier, 100 Klingen pro Karton
Preis je Stück €
1,12
7,66
Bestellcode
C4109562
Preis je Stück €
15,84
Karbonstahl-Trapezklingen
Fatmax Xtreme Messer mit einziehbarer Klinge
Gehäuse aus Zinklegierung mit gerändelter Oberfläche für besseren Grip. Sperrnase. Klingen enthalten.
Preis je Bestellcode Länge (mm) Stück €
• Karbonkonstruktion
• Für alle IRWIN® Trapezklingenmesser geeignet. Für alle allgemeinen Trimm- und Schneidarbeiten.
• Aluminiumdruckgussgehäuse für Festigkeit und Haltbarkeit
• Lieferung mit 10 Ersatzklingen
• Enthält bis zu 15 Klingen für weniger Nachfüllzeit • Die Magnetnase hält die Klinge fest, während sie ausgetauscht wird
C3958178 140
5,28
Bestellcode
C3940208
C3940209
Inhaltsmenge
1,000
10,000
Preis je Stück €
1,54
2,69
Fatmax Xtreme Messer mit feststehender Klinge
Bestellcode
C3970502
Preis je Stück €
18,16
Karbon-Vierpunkt-Trapezklingen
1
SQZ150003 Einklappbares Universalmesser
Universalmesser mit automatischem Klingeneinzug 6 Ersatzklingen im praktischen Magazin
• Aluminiumdruckgussgehäuse für Festigkeit und Haltbarkeit
• Die Magnetnase hält die Klinge fest, während sie ausgetauscht wird
• Enthält bis zu 15 Klingen für weniger Nachfüllzeit • Lieferung mit 10 Hochleistungsklingen
Eine Neuheit, welche Belastbarkeit mit der herkömmlichen Trapezklinge vereint, und das bei einer längeren Haltbarkeit der Klingen. Die Einkerbungen geben dem Nutzer vier scharfe Punkte vor (gegenüber zwei bei herkömmlichen Trapezklingen), was die Lebensdauer der Klinge verdoppelt. Die vier Kerben an der Oberseite der Klinge ermöglichen es, nach dem Abbrechen von einzelnen Segmenten die Klingenlänge beizubehalten.
Bestellcode Inhaltsmenge
Preis je Stück €
Bestellcode
Preis je Stück €
Preis je Stück €
17,72
C4189542 5,000 1,70
C4189489 10,000 3,08
C4189543 100,000 20,08
C1252268 14,45
Bestellcode
C6070761
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
411
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8362 44696
44695
44700
9570
26983
9279
8858
35956