Page 421 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 421
Sägen und Messer
Cutter f. Abbrechklingen, 9 mm
Abbrechklingen-Messer
Trapezklingenmesser
18 mm-Abbrechklinge, aus schwarzem Plastik, mit Metall-Verlängerung, gesichert.
Schmales Vorderteil für maximale Sicht auf den Schnittbereich, Vorrichtung zur selbständigen Klingennachführung, Magazin für die Aufbewahrung von drei Klingen, haltbares Gehäuse aus Gussaluminium mit Klingenführung aus Stahl, abgewinkelte Endkappe, ProTouch-Griff für einen sicheren Griff und höheren Komfort
Cutter f. Abbrechklingen, schwarzes Metall, verriegelbar, 9 mm
Bestellcode
C5103033
Cutter f. Abbrechklingen, 9 mm
Bestellcode
Preis je Stück €
Preis je Stück €
2,75
C5103034 3,50
Abbrechklingenmesser
ABS-Handgriff mit TPE-Griff. 4-teilige Klinge-0,5 mm Dicke.
Bestellcode
C4189704
C3953748
Schnittlänge
9 mm
18 mm
Preis je Stück €
7,72
10,39
Professional Trapezklingenmesser
Cutter f. Abbrechklingen, 9 mm, inkl. 3 Abbrechklingen
Preis je Bestellcode Stück €
C6877121 4,05
Bestellcode
C5074230
C5074231
Klingenbreite
18 mm
25 mm
Preis je Stück €
8,66
9,91
Ist mit Bi-Metallklingen ausgestattet, Schraube für
ein bequemes und nutzerkontrolliertes Feststellen
der Klinge, Magazin für die Aufbewahrung von zwei 1 Klingen, widerstandsfähiges ABS-Gehäuse mit
Klingenführung aus Stahl, strukturierter Griff ermöglicht
bessere Kontrolle, schlankes Vorderteil für maximale
Sicht, abgewinkelte Endkappe
Trapezklingenmesser
Abbrechklingen, 9 mm
Bestellcode
C4189707
C4189703
Schnittlänge
18 mm
25 mm
Preis je Stück €
7,04
13,90
Ein beliebtes Messerformat.
Abbrechklingen-Messer
Gegossenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Klingenschnapper im Griff.
Box mit 10 Abbrechklingen, 9 mm
Bestellcode
Selbst arretierende Klingeneinstellung, Abnehmbare Endkappe, die beim Abbrechen jedes Klingensegments unterstützen kann
Preis je Stück €
Bestellcode
C4189705
C4189706
Schnittlänge
9 mm
18 mm
Preis je Stück €
1,84
3,08
Preis je Stück €
2,20
3,16
C6877122 1,49
Bestellcode
C3961695
C3940824
Klingenbreite
9 mm
18 mm
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
407
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192091
192090
36021
9274
33465
35990
9573
9263
9267