Page 420 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 420
Messwerkzeuge wasserwaage
466-800 Wasserwaage aus eloxiertem Aluminium
FatMax® XtremeTM-Torpedo-Wasserwaage
Fatmax Digitalwaage
Torpedo-Wasserwaage aus Aluminium, magnetisch Eine vertikale, eine horizontale und eine drehbare Libelle – alle stoßfest und gut ablesbar. 10-Jahre- Genauigkeitsgarantie.
Wasserwaage aus eloxiertem Aluminium
Mit stoßdämpfenden Gummi-Endkappen
Dauerhaft, hohe Genauigkeit von ± 0,5 mm/m Bearbeitete Oberfläche mit V-förmiger Einkerbung an der Unterseite
Breit geformtes Profil
Große Grifflöcher ermöglichen einfaches Anlegen Messskala mit Lasermarkierung
Magnetische Ausführungen in den Abmessungen: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm (-M)
• 360° Anzeige – kippt in umgekehrte Position. Funktionstüchtig in allen Positionen
• Funktion HOLD (Halten) macht die Bedienung selbst bei schlechten Lichtbedingungen einfach
• LCD-Display für leicht zu lesende Messergebnisse
Bestellcode
C3949344
Länge (mm)
250
Genauigkeit
± 0,5 mm/m
Preis je Stück €
24,24
Bestellcode
C3976135
C3976136
Länge
40 cm
60 cm
Preis je Stück €
47,20
55,20
Klassische Kastenwasserwaage
Bestellcode
C3419858
C3419859
C4187504
C4187505
C4187501
C4187502
C3419857
C4187503
Länge
250 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1800 mm
2000 mm
Preis je Stück €
21,68
23,24
31,05
34,22
40,82
45,21
61,61
72,60
Digitale Wasserwaage
Wasserwaage, magnetisch
Aluminiumwasserwaage mit robustem Korpus und vergrößerter, stoßfester Libelle. Gefräßte Waagenoberflächen.
1 Bestellcode C4199900
C4199901
Genauigkeit
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
Länge (mm)
600
1200
Preis je Stück €
12,63
16,78
FatMax® XtremeTM-Aluminiumwasserwaage
Wasserwaage aus eloxiertem Aluminium
Mit stoßdämpfenden Gummi-Endkappen
Dauerhaft, hohe Genauigkeit von ± 0,5 mm/m Bearbeitete Oberfläche mit V-förmiger Einkerbung an der Unterseite
Breit geformtes Profil
Große Grifflöcher ermöglichen einfaches Anlegen Messskala mit Lasermarkierung
Magnetische Ausführungen in den Abmessungen: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm (-M)
• Horizontale und vertikale Libellen • Helles LCD-Display
Bestellcode
C3976138
Länge
40 cm
Genauigkeit
±0,1o
Preis je Stück €
79,20
Aluminiumwasserwaage mit robustem Korpus und vergrößerter, stoßfester Libelle. Gefräßte Waagenoberflächen und eine 10-Jahre- Genauigkeitsgarantie.
Bestellcode Artikel Beschreibung
Preis je Stück €
47,31
49,94
55,36
C4986855
C5001755
C5057743
800MM BOX LEVEL MAGNETIC
1000MM BOX LEVELMAGNETIC
1200MM BOX LEVELMAGNETIC
Bestellcode
C4199903
C4199904
C4199905
C3954938
Länge (mm)
600
1200
1800
2000
Genauigkeit
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
± 0,5 mm/m
Preis je Stück €
25,76
40,24
60,12
63,64
406
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
9559
9549
9557
41408
8715
44707
44706