Page 416 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 416
Messwerkzeuge Bandmaß | Messwerkzeuge laser
Standard-Bandmaß 3 m
Das IRWIN Standard-Bandmaß ist mit Bandlängen
von 3, 5 und 8 m verfügbar. Es besitzt ein acrylbeschichtetes Band und einen Pro Touch-Griff. Der Haken (als schwächster Teil des Bandmaßes) wurde mit einer unteren Metallplatte, zwei Nieten und Ösen verstärkt. Das Gehäuse aus ABS und TPE verleiht diesem Produkt eine sehr hohe Langlebigkeit.
Kurzmaßband mit Powerlock
Einziehbares Sperrmaßband mit Genauigkeitsklasse II und Mylar-Klingenbeschichtung für Abriebfestigkeit. Endhaken bei genau null mit ABS-Gehäuse.
Glasfaser-Langmaßband mit Power-Kurbel
Bestellcode
C4189582
C4189583
C4189584
Länge
3 m
5 m
8 m
Preis je Stück €
2,37
3,82
5,36
Bestellcode
C4199896
C4199897
C3951539
Schnittlänge
3 m
5 m
8 m
Preis je Stück €
6,88
13,60
19,16
FatMax® XtremeTM-Kurzmaßband
XP-Bandmaß
Glasfaser-Langmaßband mit offenem Rahmen, Genauigkeitsklasse II und zweiseitigem Aufdruck. 3:1-Übersetzungsverhältnis für schnelles Aufwickeln. ABS-Gehäuse.
Bestellcode Schnittlänge
Klingen- breite
13 mm
13 mm
13 mm
Preis je Stück €
23,20
27,88
37,16
C4120471
C4120472
C4120473
30 m
60 m
100 m
Knickstabile Auszuglänge: 2,3 m und Bandbreite: 25 mm, nylonbeschichtetes und doppelseitig bedrucktes Band mit 20-facher Lebensdauer gegenüber der IRWIN Standard-Beschichtung, Anzahl der Nieten: 4 Stahl Seitenwände: Zusätzlicher Gehäuseschutz, Pro Touch- Griff, Schnellfeststellriegel
Einziehbares Sperrmaßband mit Genauigkeitsklasse
II und Mylar-Klingenbeschichtung für Abriebfestigkeit.
4 m langes, gut sichtbares grünes Band mit schwarzem Aufdruck. Übergroßer Handhaken und ABS-Gehäuse.
TLM65 SD Laser-Messgerät
1 Bestellcode C4189580
C4189581
Bestellcode
C4199898
C4199899
Schnittlänge
5 m
8 m
Preis je Stück €
20,96
24,36
Länge
5 m
8 m
Preis je Stück €
14,78
18,49
Professional Bandmaß
Tylon-Kurzmaßband
Alle Arten von Messaufgaben. Ebenmäßige, Überkopf- und vertikale Messungen. Knickstabile Auszuglänge: 1,4 m und Schnellfeststellriegel, nylonbeschichtetes und doppelseitig bedrucktes Band, zweifache Lebensdauer gegenüber der IRWIN Standard- Beschichtung, 16 mm Bandbreite, Magnethaken, Pro-Touch-Griff
Digitales Laser-Messgerät für kurze Entfernungen mit einer kontinuierlichen Messfunktion. Bereichs- und Volumenberechnungsfunktion. Metrische und imperiale Messauswahl.
Genauigkeit
+/-3 mm
Messbereich
0.5 - 20 mtr
Einziehbares Sperrmaßband mit Genauigkeitsklasse II und Tylon-Klingenbeschichtung für Abriebfestigkeit. Endhaken bei genau null mit Anti-Schock- Gummigehäuse.
Bestellcode Modell-Nummer
C6862081 STHT1-77032
Preis je Stück €
Bestellcode
C4120423
C4120424
C4120422
Schnittlänge
3 m
5 m
8 m
Preis je Stück €
2,80
6,64
Bestellcode
C4189576
C4189577
C4189578
Länge
3 m
5 m
8 m
Preis je Stück €
6,03
10,62
12,47
10,24
402
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
9553
9157
9159
9149
9554
9551
200308
9556