Page 415 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 415
Befestigungswerkzeuge | Messwerkzeuge maßstab | Messwerkzeuge Bandmaß
2M Meter Weiß Zollstock-10 Segmente mit Metall-Ends
Nietzange, kompakt, hochbelastbar
Holzlineal, 2 Meter
Holzlineal, Birke, 2 Meter
Metrisch/Zöllig (WR2) oder Metrisch (WR2-MM)
Bestellcode
C4158580
C2726747
Gesamtlänge
280 mm
330 mm
Preis je Stück €
50,00
60,00
Material: Glas faserverstärkten Polyamid. Scratch, Wetter und chemikalienbeständig.
Gelenke: spielfrei, verschleißfest und wartungsfrei Gelenk mit Federstab für gleichmäßig Spannung. 90 ° nützlich Snap-in-Position.
Skala: Tief geprägt schwarze Skala in 1-mm-Schritten. Alle 10cm ist rot markiert.
Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse III.
Bestellcode
C5059085
C5059086
C5059087
Artikel Be- schreibung
2M WOOD RULE MM+INCH 10 BLADE
2M WOOD RULE MM 12 BLADE 2M WOOD RULE MM 10 BLADE
Preis je Typ Stück €
Metric & 4,35 Imperial
Metric 4,05 Only
Metric 4,88 Only
Metric quadratische Ende Regeln
Bestellcode
C6909545
Preis je Stück €
7,31
2M Maßband
2M Meter Weiß Zollstock mit Winkel und Tiefe Measurment -10 Segmente mit Metal- lenden
Hergestellt aus hochwertigem Stahl und voll gehärtet und mit einem non-glare matt verchromt gemildert. Graduierung von der präzisen Glasmaster für die wiederholte Genauigkeit geätzt.
Spezifikationen:
Regeln absolvierte beide Seiten: 1.0mm & 0.5mm Entsprechen den EWG-Klasse 1, Ref 73⁄362 / EWG
Bestellcode Länge
Gesamt- Art(en) breite
Rigid 19 mm
Rigid 25 mm
Rigid 29 mm
Werkst- offdicke
1 mm
1 mm
1 mm
Preis je Stück €
9,91
16,57
41,47
Material: Glas faserverstärkten Polyamid. Scratch, Wetter und chemikalienbeständig.
Gelenke: spielfrei, verschleißfest und wartungsfrei Gelenk mit Federstab für gleichmäßig Spannung. 90 ° nützlich Snap-in-Position.
2m Maßband. ABS-Gehäuse. EG Clas 2 Klingen 11. Matt gelb nicht-reflektierenden Nylon beschichtete Klinge
Schwarz Gürtelclip und Ende Haken. Vertikale abheben 1.8M
C3975513
C3975514
C1695960
150 mm
300 mm
600 mm
Skala: Tief geprägt schwarze Skala in 1-mm-Schritten. Alle 10cm ist rot markiert.
Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse III.
Extra: Von beiden Seiten lesbar durch eine zweite rückwärts laufende Skala (Recto Verso). Tiefenmessung mit Push-out-Tiefenmesser. Winkelmessung mit Verankerungs der Tiefenmesser in Befestigungsloch.
Horizonatal abheben 1.4M.
Bestellcode
C6906321
Bandmaß
1
2,00
Preis je Stück €
Englisch metrische quadratische Ende Regeln
Bestellcode
C6909546
Holzlineal, 1 Meter
Holzlineal, Birke, 1 Meter
Metrisch/Zöllig (WR1) oder Metrisch (WR1-MM)
Preis je Stück €
9,71
Vierkant-Regeln sind aus gehärtetem und vergütetem hochwertigen britischen Stahl gefertigt und entsprechen BS 4372-1968 für die Richtigkeit. Von der präzisen Glasmeister matt verchromt und geschwärzt Promotionen für Verschleißfestigkeit und blendfreie Betrachtungs geätzt. Vorderseite markiert 64ths und 32nds: in Zoll gefunden. Rückseite markiert 1.0mm und 0.5mm: in Millimeter abgebildet.
Edelstahlgehäuse mit schwarzem Kautschuk zwei Arretierungen magnetischem Endhaken mittlere Breite (11) nylonbeschichtetem Band Textil-Handgelenkband
Preis je Stück €
9,91
16,57
***
Artikel Be- Bestellcode schreibung
Typ
Metric & Imperial
Preis je Stück €
2,88
Preis je Stück €
4,71
6,98
Bestellcode Länge
C3944358 150mm/6”
C3944359 300mm/12”
C3944361 600 mm
C5059083
C5059084
1M WOOD RULE MM+INCH 5 BLADE
1M WOOD RULE MM 6 BLADE
Metric 2,83 Only
Bestellcode
C5045090
C5045091
C5045092
Klebebandlänge
3 m
5 m
8 m
11,37
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
401
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
135271
135267
41416
41409
202565
202564
32442
201399
41410