Page 418 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 418
Messwerkzeuge fühlerlehren | Messwerkzeuge Gehrung Quadrate | Messwerkzeuge fasen
Fühlerlehren
Als Alternative zur SKF Hochfahr-Methode können Fühlerlehren von SKF dazu verwendet werden, bei der Einrichtung den inneren Pendelrollenlager-Abstand zu messen.
Erhältlich in zwei Ausführungen: Eine mit 13 Messblättchen von 100mm Länge, die andere mit 29 Messblättchen von 200mm Länge.
Winkel
Winkel werden zur Markierung von Linien, Winkelflächen und -längen verwendet: 250, 300 und 350 mm. Schmiegen werden zur Markierung von Winkellängen verwendet: 250 mm und 300 mm. Alle Messgeräte sind aus einem Aluminiumblock gefertigt und mit einer Stahlschiene versehen. Die Skalen sind auf der Oberfläche eingeätzt, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Alle IRWIN Messwerkzeuge sind durch sehr geringe Fertigungstoleranzen sehr präzise. Kantenhalterung für eine genaue Positionierung.
Bestellcode
C3954463
C3971719
C3954464
Schmiegen
Preis je Größe Stück €
250 mm
300 mm
350 mm
15,10
16,40
18,26
• Sehr genaue Messung
• 729865 A wird mit einer Kunststoffabdeckung geliefert
• 729865 B wird mit einer Abdeckung aus Stahlblech geliefert
Bestellcode
C0177664
C0177665
Teilenummer
729865 A
729865 B
Größenbereich
0,03 - 0,30
0,05 - 1,00
Preis je Stück €
31,20
74,35
1547 Professionelle Fühlerlehren
1
Schmiegen werden zur Markierung von Winkellängen verwendet: 250 mm und
300 mm. Alle Messgeräte sind aus einem Aluminiumblock gefertigt und mit einer Stahlschiene versehen. Die Skalen sind auf der Oberfläche eingeätzt, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Alle IRWIN Messwerkzeuge sind durch sehr geringe Fertigungstoleranzen sehr präzise. Kantenhalterung für eine genaue Positionierung.
Bestellcode
C3954466
C3954467
Universal Kanten-Winkelmesser
Größe
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
19,07
19,07
Professionelle Fühlerlehren zum Einstellen von Reglerabständen Beinhaltet 20 Lehren in Größen 0,05 mm bis 1,0 mm
Bestellcode
C3408835
1544 Professionelle Fühlerlehren
Preis je Stück €
8,89
Professionelle Fühlerlehren
Beinhaltet 26 Lehren: 0,03 mm bis 0,1 mm in 0,01 mm Stufen und 0,10 mm bis 1,0 mm in 0,05 mm Stufen
Preis je Bestellcode Stück €
C3408834 10,74
Anzeige und Nonius mattverchromt, Vergrößerungsglas für einfaches Lesen der Nonisuskala, garantierte Winkelmesser-Anzeige 360 x 1 Grad, Noniusskala liest 5 Winkelminuten, Klingenlänge ist 150 mm, Klingen aus Legierungsstahl, gehärtet und geschliffen. 1 x Rechtwinkelzubehörteil.
Bestellcode
C4971539
Preis je Stück €
98,47
404
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8370 8669
7388
26638
8807
8792