Page 417 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 417
Measuring Tools Lasers | Messwerkzeuge sattel | Messwerkzeuge fühlerlehren
Laser-Maßband – Laser-Abstandsmesser
Laser-Abstandsmesser für schnelle und einfache Messung und Schätzung von Abstand und Volumen. Laserpointer. Anhaltende Mess- und Pythagoras-Funktionen. LED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.
Außenmessschieber
STHT1-77138
STHT1-77140
Nominaler Erfassungsbereich
30
100
Präzision
± 2 mm
± 1 mm
IEC-Klassifizierung (Schutzart)
IP40
IP54
Bestellcode
C4199959
C4199969
Modell-Nummer
STHT1-77138
STHT1-77140
Preis je Stück €
55,20
159,20
Cubix Box Laser
Selbst ausrichtender Kreuzlinienlaser mit einzelner Laser-Diodentrennung und Objektiv. 3 Betriebsarten / Sperrschalter. Schnellverbindungsschlitze für Zubehörhalterung (im Lieferumfang).
Bestellcode Modell-Nummer
C6862086 STHT1-77340
Innenmessschieber
Herkömmliches europäisches Design mit sich verengenden Messschenkeln. Komplett blanke Oberfläche mit Federung aus rostfreiem Stahl. Spannmutter- Einstellung. Schenkel haben gehärtete Enden.
Bestellcode Größe Größe
C4971540 150 mm 6 in
Fühlerlehren-Sets
Preis je Stück €
24,31
1
Genauigkeit
0.8mm / m
Messbereich
0 - 8 mtr
Preis je Stück €
Präzisionsmessgerät mit konischen Stahlklingen, gehärtet und poliert. Jede Klinge ist größenbeschriftet und lässt sich in das polierte Metallgehäuse einklappen.
Herkömmliches europäisches Design mit sich verengenden Messschenkeln. Komplett blanke Oberfläche mit Federung aus rostfreiem Stahl. Spannmutter- Einstellung. Schenkel haben gehärtete Enden.
Preis je Bestellcode Größe Größe Stück €
C4971541 150 mm 6 in 10,01
Bestellcode
C4972095
Schnittlänge
Größenbereich
Preis je Stück €
9,99
100 mm/4 in 0,05 - 1,0mm
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
403
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26606 200313 9806
26681 26602