Page 414 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 414
Pick-up-Werkzeug | Multifunktionswerkzeug | Befestigungswerkzeuge
Nietzange mit 4 austauschbaren Endstück- en 1741B
Magnetisches Hebewerkzeug
MTT151 Robustes Mehrfachwerkzeug
Bestellcode
C3068384
Größe
2,4 3,2 4 4,8 5 mm
Preis je Stück €
28,00
Preis je Stück €
42,00
Nietzange mit 4 austauschbaren Endstück- en 1741BP
Hochwertiger magnetischer Teleskop-Hebestift, passt in die Tasche und ist bis 650 mm ausziehbar. Enthält einen leistungsstarken Neodym-Magnet.
Robustes Aluminium-Gehäuse Orange-eloxierte Ausführung
18 verschiedene Funktionen Rostfreie Edelstahlklingen
Haltbare Tasche mit Gürtelschlaufe
Einzug- Bestellcode slänge
C4968910 145 mm
ausgefahrene Länge
650 mm
Preis je Stück €
4,84
Preis je Stück €
30,56
Bestellcode
C4187526
Anzahl der Funktionen
18
2509 Pick-up-Werkzeug
12-in-1 Multifunktionswerkzeug
Bestellcode
C4400340
Größe
2,4 3,2 4 4,8 5 mm
Nietzange, ultrakompakt mit Kraftregelung und 4 austauschbaren Endstücken
Zum Greifen von Kleinstteilen
Max. Öffnungsweite: 14 mm
Flexibler Führungsschlauch mit Stahlkern
1 Ausführung: verchromt Bestellcode Länge
C3411702 525 mm
640 Magnetheber
Preis je Stück €
44,77
12-in-1 Multifunktionswerkzeug für den alltäglichen Gebrauch. Beinhaltet Zange, Säge, Drahtschere, Messerklingen und Schraubendreher. Mit Aufbewahrungstasche.
Bestellcode
C4158581
Größe
2,4 3 3,2 4 4,8mm
Preis je Stück €
32,00
Bestellcode
C3972316
1467-250 Handnietzange
Preis je Stück €
16,56
1467-520 Handnietzange mit langen Griffen
• Mit flexiblem Schaft und Kunststoffgriff • Glanzvernickelt
Universelle Handnietzange mit vier verschiedenen Wechselköpfen für Nieten von 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm und 4.8 mm
Enthält einen Schlüssel für den Kopfwechsel
Professionelle Handnietzange mit langen Griffen für eine verbesserte Hebelwirkung
Zur Benutzung mit Aluminium-, Stahl- und Edelstahlnieten von 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm, 6.0 mm und 6.8 mm
Die durchsichtige Röhre fängt die abfallenden Dorne auf
Bestellcode
C2715105
C2715107
Gesamtlänge
460 mm
520 mm
Preis je Stück €
23,48
43,05
Preis je Stück €
Bestellcode
C3408685
Länge
520 mm
Preis je Stück €
Bestellcode
C3641733
Länge
250 mm
46,53
138,36
400
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6640
8262
26691
8689
9652
8725
8690
41425
41424
41422