Page 413 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 413
Spiegel
Beleuchtetes Hebewerkzeug mit Spiegel
Inspektionsspiegel & Heber-Set
Teleskop-Magnetheber mit LED-Licht
Set enthält: 1x Teleskopspiegel 150-500 mm Länge 1x Teleskop-Magenetheber
Preis je Bestellcode Stück €
C4971659 6,90
5515T Taschen-Teleskopspiegel
Spiegel Ø 30 mm, 9x vergrößernd
Länge: ausgezogen 690 mm, eingeschoben und umgelegt 180 mm
Rostfreies Spiegelgehäuse, blau ummantelt Gelenkkopf allseitig verstellbar
Siebenteiliger Teleskopschaft
Teleskop-Magnetheber mit Verlängerungsweite von 190 mm-810 mm. Magnet kann bis zu 1,5 kg / 3,3 lbs heben. Helles LED-Licht durch Magnetmitte bietet 360°Beleuchtung. Anti-Rutsch geformter Griff für schmierige oder nasse Hände.
Bestellcode
C4971660
Preis je Stück €
8,01
KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme
Dieses Produkt wurde entworfen, damit unzugängliche oder schwach beleuchtete Stellen angeschaut werden können. Das Set besteht aus einer Gewindelochplatte, die mit einem 350 mm flexiblen, halbstarr-verchromtem Schaft ausgerüstet ist, der 1 der 3 gelieferten Spiegel fasst (14 und 23 mm Vergrößerungsspiegel, einen Normalspiegel mit 30 mm Durchmesser, alle mit
einem 25 mm langen Arm). Die Beleuchtung wird von AA-Batterien (nicht inbegriffen) betrieben. Das Set beinhaltet ebenso einen Gewinde-Magnetheber, der anstelle des Spiegels verwendet werden kann.
Preis je Bestellcode Stück €
C4971658 31,34
2510 Spiegel
Bestellcode
C3421573
Preis je Durchmesser Länge Stück €
30 mm 690 mm
44,18
Teleskopheber mit Licht und Spiegel
1
Ideal für jegliche Art von Inspektionsarbeit
Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden. Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden. Hochwertige Oberflächenbeschichtung. Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion.
Das Set umfasst: 1 x Griff mit Leuchte, verlängerbarem Aluminiumschaft und magnetischen Seitenwänden Grifflänge: 190 mm mit eingezogenem Schaft, 870
mm mit ausgefahrenem Schaft 3 x Ansichtsspiegel aus leichtem, hartversilbertem Kunststoff: 18
Die gewünschte Spiegelposition kann vom Griff aus eingestellt werden
Spiegelgröße: 50 x 70 mm. Grifflänge: 435 mm Spiegelgehäuse naturbelassen, verchromter Schaft Aluminium-Spiegelgehäuse, flexibler Messing-Schaft
Preis je Bestellcode Länge Stück €
C3411703 505 mm 55,32
x 60 mm, 45 x 68 mm und 60 x 90 mm 1 x Kunststoffvergrößerungsglas 2 x magnetische Hebeköpfe: 12 mm und 20 mm Durchmesser
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C4028003
Teilenummer
00 11 01
Preis je Stück €
22,06
C4971824 35,63
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
399
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8382
26634
26649 8494
26618
136710
26635