Page 412 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 412
Lupe | Spiegel
Optische Skala lupe
Beleuchtete Kopfband Lupe
5515B Spiegel
Spiegel Ø 28,5 mm
Gesamtlänge: 220 mm, Griff 195 mm
Zwei schwarze Teile aus Nylon und Glasfaser, rostfreies Spiegelgehäuse, blau ummantelt
Abnehmbarer Griff
Für alle Arbeiten an elektronischen Geräten
Bietet 7x Vergrößerung mit in Fokussierring gebaut. Lieferung mit Kombinationswaage Fadenkreuz. Passend Illuminator Griff. Die Beleuchtungsbefestigung stellt eine bequeme Methode zur Erhöhung der
Klarheit der betrachteten Bild bei der Verwendung der optischen Skala Lupe. Angetrieben durch 2 x C-Batterien (nicht enthalten).
Das Kopfband Lupe hat die folgenden Merkmale als Standard. Multi-beschichtete Acryl-Linsen bieten
eine Auswahl von 4 Vergrößerung Kräfte über eine Kombination von festen, Flip-up und Monokel Linsen: 1.5, 3.0, 9.0 und 10.5. Es hat auch helle Doppel-LED- Beleuchtung, LED-neig-und schwenkbar Verstellung, ein Visier, die angehoben und abgesenkt werden kann, wie erforderlich, und die Lupe kann beim Tragen einer Brille verwendet werden.
Die Kopflupe ist sehr nützlich für Montage und Prüfung der Arbeit und ist auch geeignet für Hobby, Handwerk und allgemeine Lesung.
Bestellcode
C3421569
Durchmesser Länge
28,5 mm 220 mm
Preis je Stück €
14,94
5515M Reparaturspiegel
Bestellcode
Preis je Stück €
Preis je Stück €
14,97
C6500072 54,14
C6500074
Augenlupe, beleuchtet
1 Beleuchtete LED-Augenlupe in schwarzer Ausführung. 10-fache Vergrößerung. Verstellbare, helle LED-Leuchte mit Ein/Aus-Taste.
Preis je Bestellcode Stück €
C5092742 7,87
Handlupe
Bestellcode
C6557638
3046-OP Vergrößerungsglas
Spiegel Ø 30 mm,
Gesamtlänge 210 mm
Solider rostfreier Griff und rostfreies Spiegelgehäuse, blau ummantelt
Bestellcode Durchmesser
C3421572 30 mm
5515GV Gelenkspiegel
Länge
210 mm
Preis je Stück €
21,63
Spiegel Ø 30 mm, x9 vergrößernd
Gesamtlänge 215 mm
Rostfreies Spiegelgehäuse, blau ummantelt und Stahl- Schaft mit orangenem Handschutz
Gelenkkopf allseitig verstellbar
10x Vergrößerungsglas mit eingebautem LED-Licht für einfache Inspektionen
40.000 Stunden Lebensdauer unter herkömmlichen Bedingungen
Bestellcode
C3421570
Durchmesser Länge
30 mm 215 mm
Preis je Stück €
33,10
3 AAA-Batterien benötigt, 40 - 50 Stunden Lebensdauer bei permanentem Gebrauch
Bestellcode
C3417340
5515L Kleiner Spiegel
Preis je Stück €
23,34
Inspektionsspiegel, 55 mm Durchmesser
Die Lupe hat ein Bodenglas von 60 mm Durchmesser. Die Brennweite ist 100 mm.
Spiegel Ø 21 mm
Gesamtlänge 160 mm
Kunststoff-Griff und rostfreies Spiegelgehäuse, blau ummantelt
Für Arbeiten an Leiterplatten
Dieser Teleskopspiegel hat einen vollständig verchromten Teleskopschaft und Gelenkaufsatz. Der Spiegel kann für eine gute Sicht in jegliche Position eingestellt werden.
Technische Daten: - Spiegeldurchmesser: 50 mm Komplett ausgefahrene Länge: 780 mm Komplett zusammengefaltete Länge: 200 mm Griff: Plastikgriff Durchmesser 14 mm x Länge 120 mm
Bestellcode Vergrößerung
C4971533 2,5
Preis je Stück €
4,76
Bestellcode
C3421571
Durchmesser
21 mm
Länge
160 mm
Preis je Stück €
17,48
Bestellcode
C4971823
Preis je Stück €
10,16
398
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26706 35251
138403
8492 8668
135655
26651
8491 8493
8490