Page 411 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 411
Schere | Ahlen | Pinsel | Lupe
Kevlar®- und Glasfaserschere
Emaille-Pinsel
Langer Pinsel mit abgewinkeltem Kopf
Bestellcode
C2708715
Gesamtlänge
203 mm
Backen- länge
75 mm
Preis je Stück €
57,00
Leim-/Emaille-Pinsel mit Holzdübel.
Bestellcode
C6905312
Größe
3/8 “
Preis je Stück €
0,81
Langer Pinsel mit abgewinkeltem Kopf. Zur Lackierung und Reinigung. Ermöglicht Zugang zu engen Bereichen. Langer Plastikgriff.
2633/S4 Set aus Miniatur-Ahlen, -Haken und -Körner 130mm lang
Laminierpinsel aus Holz
Bestellcode
C6905310
C6905311
Größe
1”
2 “
Preis je Stück €
1,45
1,81
Einklappbare Vergrößerungslupe
Miniatur-Ahlen und -Haken
Zum Anreißen, Ausrichten, Entfernen von O-Ringen, Vergrößern von Löchern in Leder oder Gewebe Zum Reinigen von Ecken und Ritzen Kunststoff-Griffe mit Klingen aus Edelstahl
2633/S4 Gesamtlänge: 130 mm
2633L/S4 Gesamtlänge: 250 mm
Laminierpinsel. Weiße Naturborsten und Griff aus unbehandeltem Holz. Ideal für Glasfaser und Laminierungen.
Bestellcode Teilenummer
C3416805 2633/S4
C3416806 2633L/S4
Wegwerfpinsel mit schwarzem Griff
Preis je Stück €
14,94
15,92
Bestellcode
C6905298
C6905299
C6905300
C6905301
C6905302
C6905303
Preis je Größe Stück €
1/2” 0,63
1” 0,81
1-1/2 “ 1,13
2“ 1,40
3“ 2,39
4“ 3,70
Sorgt für eine hochwertige, verzerrfreie Vergrößerung.
3 verbundene Linsen, „Hastings Triplet“-Konstruktion.
Die Linsen sind zum Schutz vor Beschädigungen
versenkt. Die ausschwenkbaren Linsen sind in einem 1 polierten, verchromten Gehäuse untergebracht. Die
Lieferung beinhaltet eine Lederhülle für zusätzlichen Schutz.
Laminierpinsel aus Plastik
Preis je Stück €
27,67
Bestellcode
C5083800
4 Linsentaschenlupe
Schwarzer Holzgriff. Schwarze Naturborsten. Ideal für Harz und Leim.
Laminierpinsel. Plastikgriff. Weiße Naturborsten. Ideal für Glasfaser und Laminierungen.
Bestellcode
C6905292
C6905293
C6905294
C6905295
C6905296
C6905297
Größe
1/2”
1”
1-1/2 “
2“
3“
4“
Preis je Stück €
0,54
0,59
0,72
1,04
1,54
2,94
Bestellcode
C6905304
C6905305
C6905306
C6905307
C6905308
C6905309
Größe
1/2”
1”
1-1/2 “
2“
3“
4“
Preis je Stück €
0,72
1,13
1,45
1,90
3,21
5,33
A 4 Linsentaschenlupe gleiten die Linsen vollständig in das Gehäuse für den Schutz, Vergrößerung: X3, X4.5, X6 und X9.
Bestellcode
C6052589
Preis je Stück €
6,52
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
397
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201400
8665
41108
201407
201401
201409
135656
33915
201408