Page 410 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 410
Verschiedenes Werkzeuge Pinzetten | Schere
Telefonschere mit geraden Edelstahlklingen und Mikrozähnen 1128BCX
Lindström Präzisionspinzette
SC127 Elektrikerschere
Hochpräzisionspinzette
Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl, antimagnetisch, säurebeständig
Ausführung: Poliert
Mit starken Spitzen und geriffelten Greifflächen
Bestellcode Länge
C3436669 120 mm
Elektrikerschere mit Kunststoff-Fingerlöchern
Kleine Aussparung in der Klinge zum Abisolieren von Kabeln
45 mm Schnittlänge
S = gezahnte Ausführung
Bestellcode Gesamtlänge Backenlänge
Preis je Stück €
21,00
C5094084
155 mm
55 mm
Preis je Stück €
26,46
Bestellcode
C3434266
Länge Schnittlänge
127 mm 45 mm
Preis je Stück €
10,84
Telefonschere mit geraden Edelstahlklingen und Mikrozähnen 1128BMX
Lindström Hochpräzisions-Griffpinzette
SC150NG Elektrikerschere
Extra starke Pinzette mit abgerundeten Spitzen und gezahnten Greifflächen
1 Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl, antimagnetisch, säurebeständig
Ausführung: Poliert
Preis je Bestellcode Länge Stück €
C3436705 140 mm 23,34
Lindström Präzisionswerkzeuge
Elektrikerschere mit Kunststoff-Fingerlöchern Durch verlängerte Griffe wird weniger Kraft zum Schneiden benötigt
Verbesserter Zugang an schwer erreichbare Stellen 38 mm Schnittlänge
Bestellcode Gesamtlänge
Backen- länge
54 mm
Preis je Stück €
12,80
C2708594
145 mm
Bestellcode
C3999570
Länge
152 mm
Schnittlänge
38 mm
Preis je Stück €
15,43
Telefonschere mit abgestuften Fräsprofilen und Gehäuse
Universalschere
Pinzette mit widerstandsfähigen, zweifach abgeschrägten Spitzen und gezahnten Greifflächen Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl, antimagnetisch, säurebeständig
Ausführung: Poliert
Preis je Bestellcode Länge Stück €
C3436676 150 mm 19,63
• Zum Zuschneiden von z. B. Dichtungen und anderen Materialien geeignet (Papier, Pappe, Folien, Leder usw.) • Zusätzliche kleine Schneide für dünne Drähte und Kabel
Backen- Bestellcode Gesamtlänge länge
Preis je Stück €
21,50
C2708598
145 mm
50 mm
• Mit Abisolierer für Kabel 1,0, 1,5 und 2,0 mm
Bestellcode
Preis je Stück €
C6015876 12,86
396
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8446
8445 8293
43825
8694 8691
41106
41105 41107