Page 406 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 406
Edelstahlwerkzeuge Schraubendreher-Bits
Edelstahl-Bithalter
Abtrieb:Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung:Rapidaptor- Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Edelstahl Phillips Schraubenzieherbit
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Bestellcode Länge
C4196433 50 mm
Edelstahl Schlitz-Schraubenziehersatz
Preis je Stück €
19,18
Bestellcode
C4196388
C4196389
C4196390
Spitzengröße PH
1
2
3
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
2,93
2,93
2,93
Langer Edelstahl Phillips Schraubenzieherbit
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
1 Bestellcode C4196361
C4196362
C4196363
Spitzendicke
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Spitzenbreite
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
3,58
3,58
3,58
Bestellcode
C4196391
C4196392
C4196393
Spitzengröße PH
1
2
3
Länge
89 mm
89 mm
89 mm
Preis je Stück €
5,05
5,05
5,05
Langer Edelstahl Schlitz-Schraubenzieherbit
Edelstahl Pozidriv Schraubenzieherbit
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Bestellcode
C4196394
C4196395
C4196396
Spitzengröße PZ
1
2
3
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
2,93
2,93
2,93
Bestellcode
C4196364
Spitzendicke
1 mm
Spitzenbreite
5,5 mm
Länge
89 mm
Preis je Stück €
5,12
392
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10899
10897
10939
10923
10915
10913