Page 404 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 404
Edelstahlwerkzeuge Schraubendreher | Edelstahlwerkzeuge Hex-Schlüssel
Edelstahl Schraubenzieher 7-teiliger Satz PZ/Torx
Lasertip Edelstahl VDE-Schraubenzieher 7-teiliger Satz PH/SL
Inhaltsumfang: 3355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 3367 TORX« 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100
Eine neue Generation von Handwerkzeugen, die für das Baugewerbe, die Lebensmittel-, Schifffahrt-, Medizin- und Installationsindustrie ideal geeignet
ist. Durch den Einsatz von Edelstahl-Werkzeugen wird die Querkontamination von Edelstahl-Schraubenschlitzen und die Entstehung von Rost durch einen galvanischen Prozess vermieden. Diese Serie wurde speziell für Mobilität, Flexibilität und Vielseitigkeit entwickelt und bietet maschinen- und handbetätigte Verschraubungsmöglichkeiten. Die Lasertips gewährleisten ein richtiges Anziehen von Schrauben ohne Schraubenschäden, während die ergonomisch entworfenen Griffe einen komfortablen Einsatz ermöglichen.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C4196360 6 43,27
Lasertip Edelstahl VDE Schlitz-Schraubenzieher
1 Anwendung: Schlitzschrauben Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004, Edelstahl Ausführung: Konische Schneide, Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Inhaltsumfang: 3160 i VDE 1 x 0,5x3,0x80 - 1 x 0,6x3,5x100 - 1 x 0,8x4,0x100 - 1 x 1,0x5,5x125 - 3162 i VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 3247 1 x 0,5x3,0x70
Kraftform Edelstahl VDE ist ein Sicherheitsschraubendreher mit Lasertip-Klinge
für Edelstahl-Schrauben. Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900:2004. Mit Spannungsprüfer und Rack. Eine neue Generation von Handwerkzeugen, die für das Baugewerbe, die Lebensmittel-, Schifffahrt-, Medizin- und Installationsindustrie ideal geeignet ist. Durch den Einsatz von Edelstahl-Werkzeugen wird die Querkontamination von Edelstahl-Schraubenschlitzen und die Entstehung von
Rost durch einen galvanischen Prozess vermieden. Diese Serie wurde speziell für Mobilität, Flexibilität und Vielseitigkeit entwickelt und bietet maschinen- und handbetätigte Verschraubungsmöglichkeiten. Die Lasertips gewährleisten
ein richtiges Anziehen von Schrauben ohne Schraubenschäden, während die ergonomisch entworfenen Griffe einen komfortablen Einsatz ermöglichen.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C4196330 7 44,73
Edelstahl Kugel Innensechskantschlüssel
Bestellcode
C4196326
C4196327
C4196328
C4196329
Spitzendicke
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Spitzenbreite
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
Preis je Stück €
6,75
7,04
7,98
9,84
Lasertip Edelstahl VDE-Schraubenzieher Phillips
Anwendung: Innensechskantschrauben Ausführung: Edelstahl Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004, Edelstahl Ausführung: Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C4196434
C4196435
C4196436
C4196437
C4196438
C4196439
C4196440
C4196441
C4196442
Hex Größe
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Preis je Stück €
4,18
3,85
3,75
3,65
3,97
4,80
6,26
7,82
12,08
Bestellcode
C4196331
C4196332
Spitzengröße PH
1
2
Schaftlänge / Wellen- länge
80 mm
100 mm
Preis je Stück €
8,27
11,28
390
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10873 10871 10815
10874 10860