Page 408 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 408
Edelstahlwerkzeugsätze
10-teiliger Edelstahl-Bitsatz PZ/Torx
Inhaltsumfang: 3888/4/1 K 1 x 1/4x50;3851⁄1 TS PH 1 x PH 2x25;3855⁄1 TS PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25;3867⁄1 TS TORX« 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
Bit-Check für Edelstahl 1⁄4” Innensechskant-Schraubendreher zur Benutzung
auf Edelstahlschrauben. Durch den Einsatz von Edelstahl-Werkzeugen wird die Querkontamination von Edelstahl-Schraubenschlitzen und die Entstehung von
Rost durch einen galvanischen Prozess vermieden. Die Torsionszone auf den Bits absorbiert Belastungsspitzen, verlängert die Bit-Lebensdauer und schützt den Schraubenkopf. Durch den Einsatz eines Halters mit Edelstahl-Werkzeugen von Wera wird die Querkontamination von Edelstahl-Schraubenschlitzen vermieden, die zur Entstehung von Rost durch einen galvanischen Prozess führt.
Kraftform Kompakt Edelstahl 17-teiliger Satz
Falttasche mit 89 mm langen Edelstahl-Bits 17-teilig 1 Handhalter 3816 R Stainless mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
Bestellcode Inhaltsmenge
C3766741 17
Edelstahl-Werkzeugsatz
Preis je Stück €
75,47
Bestellcode Inhaltsmenge
C4190446 10
30-teiliger Edelstahl-Bitsatz PH/PZ/Torx/Hex
Preis je Stück €
36,24
1
Bit-Check für Edelstahl 1⁄4” Innensechskant-Schraubendreher zur Benutzung
auf Edelstahlschrauben. Durch den Einsatz von Edelstahl-Werkzeugen wird die Querkontamination von Edelstahl-Schraubenschlitzen und die Entstehung von
Rost durch einen galvanischen Prozess vermieden. Die Torsionszone auf den Bits absorbiert Belastungsspitzen, verlängert die Bit-Lebensdauer und schützt den Schraubenkopf. Durch den Einsatz eines Halters mit Edelstahl-Werkzeugen von Wera wird die Querkontamination von Edelstahl-Schraubenschlitzen vermieden, die zur Entstehung von Rost durch einen galvanischen Prozess führt.
1 x 3334⁄6; 1 x 3950 PKL/9; 1 x BC 10⁄9; in praktischem Aufbewahrungs- und Transportkoffer
Bestellcode
C4190454
Preis je Stück €
150,53
Bestellcode Inhaltsmenge
C4190452 30
Inhalte Produktgruppen
3888/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 3840/1 TS 1 x 2.5x25 - 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 5.5x25 - 3851/1 TS PH 1 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 3855/1 TS PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 3867/1 TS TORX« 2 x TX 10x25 - 2 x TX 15x25 - 3 x TX 20x25 - 3 x
Preis je Stück €
60,58
394
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10941
10942
10943
10876