Page 405 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 405
Edelstahlwerkzeuge Hex-Schlüssel
Edelstahl Kugel Innensechskantschlüssel 9-teiliger Satz
Sechskant-Stiftschlüsselsatz mit Griff, aus Edelstahl
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C6822955 2,5-3-4-5-6 mm
Sechskant-Stiftschlüssel mit Griff, aus Edelstahl
Preis je Stück €
54,00
Inhaltsumfang: 3950 PKL 1 x 1,5x90 - 1 x 2,0x101 - 1 x 2,5x112 - 1 x 3,0x123 - 1 x 4,0x137 - 1 x 5,0x154 - 1 x 6,0x172 - 1 x 8,0x195 - 1 x 10,0x224
Diese bahnbrechende Generation von Innensechkant-Schraubendrehern wurde entwickelt, um den Bedürfnissen des ständig wachsenden Einsatzes von Edelstahl in der Architektur, in Gebäuden, im Innendesign und in Armaturen gerecht zu werden. Mit einer Lebensdauerleistung, die den besten herkömmlichen industriellen Werkzeugen entspricht verhindern diese Edelstahl-Werkzeuge Korrosion an Edelstahl-Verbindungsteilen und Komponenten durch Querkontamination. Auch für alle gewöhnlichen Anwendungen sind sie ideal geeignet.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C3856199 9 34,07
Sechskant-Stiftschlüsselsatz, gebogen, mit kugelförmigem Kopf, aus Edelstahl
• Hohe Korrosionsbeständigkeit
• Herausragende mechanische Merkmale
• Vermeidet unangemessenen Rost
• Dank des kugelförmigen Kopfes ist es möglich mit einer Neigung von bis zu 30° zur Schraubenachse zu arbeiten
• Zum Anziehen, sofern möglich, die kurze Seite benutzen
• Hohe Korrosionsbeständigkeit.
• Herausragende mechanische Merkmale.
• Vermeidet unangemessenen Rost.
• Kalibrierte Sechskantenden für perfekte Passform.
• Die Proportionierung des ergonomischen Griffs, in Funktion der Schlüsselgröße, gewährleistet hohe Anziehmomente auch auf engem Raum.
Bestellcode
C6822950
C6822951
C6822952
C6822953
C6822954
Größe
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
Gesamtlänge
153 mm
153 mm
179 mm
200 mm
221 mm
Preis je Stück €
9,50
10,00 1 10,50
11,50
12,50
Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 7teilig, gebogen, mit kugelförmigem Kopf (Art. 96INOX ES-BP) in Kunststofftasche aus Edelstahl
Bestellcode
C6822942
C6822943
C6822944
C6822945
C6822946
C6822947
C6822948
Größe
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Preis je Stück €
3,50
3,70
3,90
4,90
5,20
8,50
11,00
Bestellcode
C6822949
Inhalte Produktgruppen
2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Preis je Stück €
44,50
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
391
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
194849
10875
194850
194851
194852