Page 407 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 407
Edelstahlwerkzeuge Schraubendreher-Bits | Edelstahl-Steckschlüssel
Langer Edelstahl Pozidriv Schraubenzie- herbit
Langer Edelstahl Schraubenzieherbit Torx BO Sicherheit
Edelstahl-Steckschlüssel
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Bestellcode
C4196397
C4196398
C4196399
Spitzengröße PZ
1
2
3
Länge
89 mm
89 mm
89 mm
Preis je Stück €
5,05
5,05
5,05
Bestellcode
C4196414
C4196415
C4196416
C4196417
C3447202
Spitzengröße Torx (hervorste- hend)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Preis je Länge Stück €
89 mm 9,92
89 mm 9,92
89 mm 9,92
89 mm 9,92
89 mm 9,92
Anwendung: Außensechskantschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Unmagnetisch, mit Haltefeder, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Edelstahl Torx Schraubenzieherbit
Bestellcode
C4196422
C4196423
C4196424
C4196425
C4196426
C4196427
C4196428
C4196429
C4196430
C4196431
Größe
5 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
Gesamtlänge
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Preis je Stück €
9,47
9,47
9,47
10,16
11,08
15,21
9,47
10,16
11,08
15,21
Edelstahl Innensechskant-Schraubenzie- herbit
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Bestellcode
C4196400
C4196401
C4196402
C4196403
C4196404
C4196405
C4196406
C3447203
C4196407
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
Edelstahl-Steckschlüsselsatz
Bestellcode
C4196366
C4196367
C4196368
C4196369
C4196370
C4196371
C4196372
C4196373
Hex Größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
Preis je Länge Stück €
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
25 mm 3,47
1
Edelstahl Bit TStar/SPAX Torx mit Sicher- heitsbolzen
Langer Edelstahl Innensechskant- Schraubenzieherbit
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Inhaltsumfang: 3869⁄4 1 x 5,0x50,0 - 1 x 5,5x50,0 - 1 x 7,0x50,0 - 1 x 8,0x50,0 - 1 x 10,0x50,0 - 1 x 13,0x50,0 - 1 x 1⁄4 in x50,0 - 1 x 3⁄8 in x50,0
Edelstahl-Steckschlüssel zur Benutzung auf Verbindungsteilen aus Edelstahl. Durch den Einsatz von Edelstahl-Werkzeugen wird die Querkontamination und die Entstehung von Rost durch einen galvanischen Prozess vermieden.
Spitzengröße Torx (hervorste- hend)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Anwendung:Schlitzschrauben Antrieb:1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung:Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Bestellcode Inhaltsmenge
C4196432 8
Preis je Stück €
90,31
Bestellcode
C4196408
C4196409
C4196410
C4196411
C4196412
C4196413
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
Bestellcode
C4196380
C4196381
C4196382
C4196383
Hex Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Länge
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Preis je Stück €
8,30
8,30
8,30
8,30
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
393
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10930
10929
10924
10912
10906
10931
10936
10933