Page 403 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 403
Edelstahlwerkzeuge Schraubenschlüssel | Edelstahlwerkzeuge Schraubendreher
Ring-Maulschlüssel aus Edelstahl
• Dünne Köpfe
• Hohe Korrosionsbeständigkeit
• Herausragende mechanische Merkmale
Lasertip Edelstahl Schraubenzieher Phillips
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Rund Ausführung:Edelstahl, Lasertip-Spitze Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C6822933
C6822934
C6822935
C6822936
C6822937
C6822938
C6822939
C6822940
C6822941
Größe
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
Gesamtlänge
116 mm
137 mm
148 mm
158 mm
169 mm
180 mm
190 mm
212 mm
233 mm
Preis je Stück €
9,50
10,00
10,50
11,00
12,00
12,50
13,00
14,00
16,00
Bestellcode
C4196343
C4196344
C4196345
C4196346
Spitzengröße PH
0
1
2
3
Schaftlänge / Wellen- länge
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Preis je Stück €
6,68
7,71
10,83
15,95
Lasertip Edelstahl Schraubenzieher Pozidriv
Ring-Maulschlüsselsatz, 9teilig, aus Edelstahl mit kompakter Halterung
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Rund Ausführung:Edelstahl, Lasertip-Spitze Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C4196347
C4196348
C4196349
C4196350
Spitzengröße PZ
0
1
2
3
Schaftlänge / Wellen- länge
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Preis je Stück €
7,61
8,76
12,41
17,92
Preis je Stück €
115,00
Edelstahl Schraubenzieher Torx
1
Bestellcode
C6436543
Inhalte Produktgruppen
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Lasertip Edelstahl Schlitz-Schraubenzieher
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Rund Ausführung:Edelstahl, Lasertip-Spitze Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Anwendung:Schlitzschrauben Klinge:Rund Ausführung:Edelstahl, Lasertip-Spitze Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Bestellcode
C4196351
C4196352
C4196353
C4196354
C4196355
C4196356
C4196357
C4196358
C4196359
Spitzengröße Torx (her- vorstehend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
Preis je Stück €
7,28
7,28
7,71
7,71
7,82
8,33
9,06
9,58
10,83
Bestellcode
C4196339
C4196340
C4196341
C4196342
Spitzendicke
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Spitzenbreite
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
Preis je Stück €
6,36
6,68
6,98
9,15
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
389
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10865 194848 194847
10868 10867 10866