Page 40 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 40
Schraubenschlüssel - Ringschlüssel | Schraubenschlüssel - Ratschen-Ringschlüssel
Doppelringschlüssel
StahlwilleSTABIL® gerade, DIN 837 / ISO 10103, chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
Doppelringschlüssel Extra lang
Extra lang, 15° abgewinkelt, SAE AS 954-E (Prüfwerte) (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, Verchromt.
4-in-1-Ratschenschlüssel - metrisch
26,84 Mit einem patentierten Multi-Profil-Design passen diese 29,98 Schraubenschlüssel zu 6 verschiedenen Typen von 35,18 Schrauben; jeder Schlüssel deckt 4 Schlüssel-Größen 39,39 ab. Eine flache Bauweise ermöglicht das Arbeiten in
beengten Raumverhältnissen. Der präzise Ratschen- 42,83 Mechanismus mit 72 Zähnen hat eine patentierte
Bestellcode
C3747363
C3747364
C3747365
C3747366
C3747367
C3747369
C3747370
C3747371
C3747373
C3747374
C3747375
C3747376
C3747377
C3747378
C3747379
C3747380
C3747381
C3747382
Größe
6 x 7 mm
8 x 9 mm
8 x 10 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
18 x 21 mm
19 x 22 mm
20 x 22 mm
21 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
30 x 34 mm
Preis je Stück €
6,42
6,42
6,46
6,77
7,80
8,79
8,41
8,72
8,87
9,18
13,08
11,85
10,86
14,30
14,22
19,65
18,74
21,49
Bestellcode
C3747334
C3747325
C3747326
C3747327
C3747328
C3747329
C3747330
C3747331
C3747332
C3747333
Größe
5,5 x 7 mm
6 x 8 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
12 x 14 mm
13 x 14 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
19 x 22 mm
20 x 22 mm
Länge
185 mm
205 mm
250 mm
250 mm
290 mm
290 mm
365 mm
365 mm
408 mm
409 mm
Preis je Stück €
19,96
21,72
22,10
22,10
23,86
Rechts-/Links-Umschaltung und jeder Schlüssel hat eine Vakuum-wärmebehandelte Oberfläche für eine lange Lebensdauer.
Doppelringschlüssel STARTER
Bestellcode
C5044459
C5044461
C5044460
Größenbereich
8, 10, 12, 13mm
9, 11, 15, 16mm
14, 17, 18, 19mm
Preis je Stück €
14,47
18,89
21,15
Bestellcode
C3747411
C3747412
C3747414
C3747416
C3747417
Größe
10 x 12 mm
11 x 13 mm
14 x 17 mm
16 x 18 mm
19 x 22 mm
Preis je Stück €
14,99
14,15
17,05
21,64
23,25
4in1-Knarren-Ringschlüssel - metrisch
Doppelringschlüssel
1
4-in1-Ratschenschlüssel
Flachgekröpft, DIN897 / ISO 10104 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Ein 3-teiliges Set mit folgenden Größen 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Mit patentiertem Multprofil-Design passen diese drei Ringschlüssel für
6 verschiedene Befestigungselemente, jeder Schlüssel deckt 4 Größen ab. Ein niedriger Profilkopf macht diese ideal für das Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Der 72er Präzisions-Feinverzahnungs-Mechanismus verfügt über einen patentierten Rücklaufdruckknopf und jeder Schlüssel hat eine vakuum-wärmebehandelte Oberfläche für Langlebigkeit.
Bestellcode
C3747383
C3747384
C3747385
C3747386
C3747387
C3747388
C3747389
C3747390
C3747391
C3747392
C3747393
Größe
6 x 7 mm
8 x 9 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
17 x 19 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
24 x 27 mm
Preis je Stück €
7,65
7,30
7,80
8,41
9,64
10,09
10,71
11,47
13,77
16,82
17,67
Diese Schlüssel mit einem patentierten Multi- Profil-Design passen auf 6 verschiedene Befestigungselemente, wobei jeder Schlüssel
4 Größen abdeckt. Ein flacher Profilkopf ermöglicht Arbeiten in beengten Raumverhältnissen. Der Präzisionsverzahnungsmechanismus mit 72
feinen Zähnen verfügt über einen patentierten Rücklaufdruckknopf, und jeder Schlüssel hat eine vakuum-wärmebehandelte Oberfläche für eine lange Lebensdauer.
Bestellcode
C5044458
Set-Inhalte
3 Schlüssel decken SW 8-19mm ab
Preis je Stück €
58,90
Bestellcode Typ
C6823179 A/F
C6823180 A/F
Größenbereich
1/4” 3/8” 5/16” 1/2”
7/16” 9/16” 5/8” 3/4”
Preis je Stück €
13,32
18,45
26
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10357
10311
169496
10344
10310
32444
36101