Page 41 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 41
Schraubenschlüssel - Ratschen-Ringschlüssel | Offener Doppelringschlüssel | Gelenkschlüssel
S4RM/4T Vierfach-Knarren-Ringschlüssel- Satz, 4-teilig
S4RM Vierfach-Knarren-Ringschlüssel
Vierfach-Knarren-Ringschlüssel, metrisch
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
4 Größen pro Maulschlüssel: 1 einzelner Maulschlüssel kann für 4 Schraubengrößen genutzt werden Umschalter für schnelle Richtungsänderung, 5° Rückschwenkwinkel
Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Mattverchromte Oberfläche für hohe Qualität und Rostschutz
Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz, metrisch, in praktischer Tasche mit Gürtelschlaufe
Doppelringschlüssel, offen Sechskant
Doppelringschlüssel, offen Sechskant, in metrischen Größen
Standards: DIN 3118
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
6 Punkte: 8 × 9, 10 × 11, 10 × 12, 12 × 13, 12 × 14 12 Punkte: 14 × 15 und 14 × 17 steigend Ringseite 15° abgewinkelt
Anwendung für Rohrverbindungen in Auto- und Sanitärumgebungen
Spezieller tiefer Kopf zum Schutz und für ein hohes Drehmoment an der Schraube
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Bestellcode
C4187532
C4187535
C4187528
C4187529
C4187530
C4187531
Größe
4-5-6-7 mm
8-9-10-11 mm
12-13-14-15 mm
16-17-18-19 mm
21-22-24-27 mm
30-32-34-36 mm
Preis je Stück €
15,38
17,14
20,11
24,41
57,37
95,59
Bestellcode
C4187527
Set-Inhalte
8x9x10x11 12x13x14x15 16x17x18x19 21x22x24x27 30x32x34x36
Preis je Stück €
212,52
400 Doppelringschlüssel offen 6-kant
Bestellcode
C1250505
C1250494
C1250495
C1250496
C1250497
C1250498
C1250499
C1250500
C1250501
C1250502
C1250503
C1250504
Größe
8 x 9 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
12 x 13 mm
12 x 14 mm
14 x 15 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
Preis je Stück €
16,60
16,60
17,14
17,77
18,60
18,60
18,60
25,34
25,34
29,05
36,62
45,21
1
S4RM/3T Vierfach-Knarren-Ringschlüssel- Satz, 3-teilig
Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz, metrisch, in praktischer Tasche mit Gürtelschlaufe
• Ausführung nach DIN 3118
• Köpfe 15° abgewinkelt
• 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
• Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Doppel-Gelenkschlüsselsätze FLEXI
Chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C1252153
Set-Inhalte
8x9x10x11 12x13x14x15 16x17x18x19
Preis je Stück €
47,85
Bestellcode
C1450518
C2714832
C1450514
C1450515
C1450516
C2714833
C2552551
C2714834
C2714835
C2714841
C1450517
C2714842
C2714843
C2715476
Größe
8 x 10 mm
9 x 11 mm
10 x 11 mm
10 x 12 mm
11 x 13 mm
12 x 14 mm
13 x 15 mm
14 x 17 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
30 x 32 mm
36 x 41 mm
Preis je Stück €
10,43
11,50
11,27
11,50
11,50
11,72
12,80
12,80
14,36
17,28
19,43
23,78
31,13
35,33
S4RM/5T Vierfach-Knarren-Ringschlüssel- Satz, 5-teilig
Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz, metrisch, in praktischer Tasche mit Gürtelschlaufe
Bestellcode
C3747609
C3747610
C3747612
C3747613
C3747614
C3747617
C3747618
C3747619
C3747620
Größe
8 x 9 mm
10 x 11 mm
12 x 13 mm
14 x 15 mm
16 x 17 mm
18 x 19 mm
20 x 22 mm
21 x 23 mm
24 x 27 mm
Preis je Stück €
21,95
21,95
23,94
25,31
28,37
31,89
36,63
39,77
54,30
Preis je Bestellcode Set-Inhalte Stück €
C3433975 8x9x10x11 12x13x14x15 132,01 16x17x18x19 21x22x24x27
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
27
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8963 8675
8726
6611
8964
10345
41220