Page 39 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 39
Schraubenschlüssel - Ringschlüssel
Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, 13-teilig
Sätze: Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel-Satz 2Z, tiefgekröpft
Stahlwille STABIL® tiefgekröpft, DIN 838 / ISO 10104 (metrische Maße), chromlegierter Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
Bestellcode
C3748931
Artikel Be- schreibung
20/9 Doppel- ringschlüssel, gekröpft, Set
Set-Inhalte
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
- 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x24
Preis je Stück €
83,40
C2700686 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 191,00 16x17-18x19-20x22-21x23-
24x26-25x28-27x29-30x32 mm
Doppelringschlüssel (AF)
Geschmiedet aus feinstem Chrom-Vanadium Stahl. Satinierte Schäfte, polierte Backen, komplett verchromt. Hergestellt nach BS7586 und DIN3113.
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Zoll
Standards: ISO 1085, ISO 10104 und DIN 838 Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Bestellcode
C3417189
C3417192
C1250871
C3417188
C1250874
C1250872
C3417191
C3417190
C1250869
C3417187
C1250868
Größe
1/4 x 5/16 in
5/16 x 3/8 in
3/8 x 7/16 in
1/2 x 9/16 in
9/16 x 5/8 in
5/8 x 11/16 in
3/4 x 7/8 in
13/16 x 7/8 in
15/16 x 1 in
1 x 1,1/8 in
1,1/16 x 1,1/4 in
Preis je Stück €
8,93
9,47
10,45
11,47
13,33
13,33
19,24
16,65
21,77
23,34
26,90
Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, 8-teilig
Bestellcode
C2700683
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
Bestellcode
C6836158
C3965397
C3965398
C6685110
C3965399
C3965400
C3965401
C3965350
Schlüsselweitengröße
1/4 x 5/16 “
3/8 x 7/16 “
7/16 x 1/2 “
9/16 x 5/8 “
5/8 x 11/16 “
3/4 x 7/8 “
15/16 x 1 “
1-1/16 x 1-1/4 “
Preis je Stück €
1,94
2,54
2,89
3,87
3,87
5,29
6,90
10,14
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 82,50 16x17-18x19-20x22 mm
1
2-10 A Doppelringschlüssel Satz 10-teilig 1/4 - 1,5/16””
Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, 12-teilig
Ringmaulschlüsselsatz
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert
Bestellcode
C1450291
Inhalt
1/4x5/16 5/16x3/8 7/16x1/2 9/16x5/8 19/32x11/16 3/4x25/32 13/16x7/8 15/16x1 1.1/16x1.1/4 1.1/8x1.5/16
Preis je Stück €
126,15
Bestellcode
C2700685
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
Geschmiedet aus feinstem Chrom-Vanadium Stahl. Satinierte Schäfte, polierte Backen, komplett verchromt. Hergestellt nach BS7586 und DIN3113.
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 170,00 16x17-18x19-20x22-21x23- 24x27-25x28-30x32 mm
Anzahl der Bestellcode Teile
C6495579 5
Preis je Stück €
24,19
Set-Inhalte
3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 15/16
x 1” AF
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
25
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40261 40259
47564
208049
132331
40262
6526
8322