Page 42 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 42
Schraubenschlüssel - Schlüssel mit Quergriff | Einmaulschlüssel | Zug-Ringschlüssel
Schraubenschlüssel mit Quergriff und schwenkbaren Sechskantbuchsen 952
Einmaulschlüssel
Einfachringschlüssel
Bestellcode
C2697658
C2697659
C2697660
C2697661
C2697662
C2697663
C2697664
C2697665
C2697666
C2697667
C2697668
C2697669
C2697670
C2697671
C2697672
C2697673
C2697674
C2697675
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Preis je Stück €
22,50
22,50
22,50
22,50
24,50
24,50
24,50
26,00
26,00
31,50
31,50
31,50
31,50
39,50
39,50
39,50
39,50
39,50
Bestellcode
C2704930
C2704931
C2704932
C2704933
C2704934
C2704935
C2704936
C2704937
C2704938
C2704939
C2704940
C2704941
C2704942
C2704943
C2704944
C2704945
C2704946
C2704947
C2704948
C2393481
C2704949
C2704950
C2704951
C2393482
C2704952
C2706499
C2704953
C2704954
C2704955
C2704956
C2706500
C2704957
C2706501
C2393483
C2704958
C2704959
C2704960
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
40 mm
41 mm
42 mm
45 mm
46 mm
48 mm
50 mm
52 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Preis je Stück €
6,70
6,70
6,70
7,50
7,50
8,20
8,20
9,00
9,00
10,50
10,50
10,50
12,80
12,80
12,80
14,30
14,30
14,30
18,80
18,80
23,20
23,20
28,00
28,00
28,00
39,00
39,00
39,00
49,00
49,00
53,00
64,00
73,00
75,00
97,00
101,00
113,00
• Schwere Ausführung für höchste Drehmomente • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Ring poliert, verchromt
894 Einmaulschlüssel
Bestellcode
C1450390
C1450391
C1450392
C1450393
C2700499
C2552516
C1450394
C2700505
C2700506
C1450395
Größe
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
Gesamtlänge
180 mm
190 mm
200 mm
235 mm
235 mm
245 mm
265 mm
280 mm
290 mm
300 mm
Preis je Stück €
18,74
19,28
20,70
22,65
28,73
28,13
32,63
38,25
44,93
48,45
• Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
• Maulstellung = 15°
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
• Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch • * nicht genormt
2 AR Aufsteckrohre
Bestellcode
C1450890
1 C2704505 C1450895
C2704506
C1450865
C2704507
C1450868
C1450869
C2704508
C2704509
C2704510
C1450871
C1450872
C1450873
C2552647
C1450875
C1450876
C1450877
C2704513
C1450880
C2552648
C1450881
C1450882
C1450883
C1450884
C1450888
C1450889
C1450891
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Preis je Stück €
1,78
1,78
1,78
1,80
1,80
2,00
2,13
2,13
2,19
2,75
2,76
2,22
2,73
2,73
3,20
4,29
4,49
5,06
6,08
6,76
11,97
9,23
10,31
11,34
14,91
18,74
21,15
27,45
Für Ringschlüssel 2 A, Stahlrohr, verchromt
• Zur Verlängerung des Hebelarms und Aufbringung höherer Kräfte
Bestellcode Größe
C2714828 22-33 mm
C1450396 35-43 mm
C2714829 44-57 mm
Gesamtlänge
460 mm
610 mm
760 mm
Preis je Stück €
15,35
22,43
33,45
28
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6704
41067
40247
6512
6507