Page 38 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 38
Schraubenschlüssel - Ringschlüssel
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft
Bestellcode
C2700655
C2700656
C2700657
C2700658
C2700832
C2700833
C2700659
C2700660
C2700662
C2700663
C2700664
C2700665
C2700666
C2700667
C2700668
C2700669
C2700670
C2700671
C2700672
C2700673
C2700674
C2700675
C2700676
C2393495
C2700677
C2393496
C2700678
C2700679
C2700680
1 C2700681
Ringschlüsselsatz, metrisch
2-8 Doppelringschlüssel Satz 8-teilig 6-22mm
Größe
6x7 mm
8x9 mm
8x10 mm
10x11 mm
10x12 mm
11x13 mm
12x13 mm
12x14 mm
14x15 mm
14x17 mm
16x17 mm
17x19 mm
18x19 mm
19x22 mm
20x22 mm
21x23 mm
22x24 mm
24x26 mm
24x27 mm
25x28 mm
27x29 mm
27x30 mm
27x32 mm
30x32 mm
32x36 mm
34x36 mm
35x38 mm
36x41 mm
41x46 mm
46x50 mm
Preis je Stück €
7,30
7,80
9,10
8,20
9,20
10,30
9,20
10,80
9,90
12,80
11,50
14,90
13,50
17,00
15,30
16,70
19,40
19,10
22,20
21,50
24,00
28,00
31,00
27,00
44,00
46,00
48,00
55,00
87,00
117,00
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil
• Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert
Bestellcode
C2700500
Inhalt
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Preis je Stück €
62,40
2-100 Doppelringschlüssel Satz 10-teilig 6-32 mm
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil
• Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert
Bestellcode
C2700503
Inhalt
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32
Preis je Stück €
96,53
• Abgewinkeltes Ende zur Verringerung schwingender Hindernisse und zur Minimierung von Gelenkermüdungen
• Aus hitzebehandeltem Chrom-Vanadium-Stahl für eine Stärke oberhalb der internationalen Spezifikationen
• Eine professionelle Oberflächenbehandlung verhindert die Korrosion der Schlüssel • Überragende Lebensdauer (getestet)
Doppelringschlüssel-Satz 2M/12T, 12-teilig
Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, in schwarzer Kunststofftasche
Bestellcode Inhaltsmenge
C6821009 11
Inhalte Produktgruppen
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 21x23 22x24 27x30 27x32mm
Preis je Stück €
55,73
Bestellcode
C1250866
Teilenummer Set-Inhalte
2M/12T 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm
Preis je Stück €
187,92
24
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
169490
40256
8320
6529 6427