Page 385 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 385
Elektronik-Werkzeuge - Zangen
Elektronik Super Knips
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.Gelenk mit Edelstahlniet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Extrem leichter Gang
für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. In
INOX oder Spezial-Werkzeugstahl. Modell: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, brüniert. Mit Drahtklemme: kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte.
Modell-Nummer
78 71 125
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.2 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.2 mm
Ziel
Poliert
Grifftyp
Plastic
Länge
125 mm
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C2698021 78 71 125 17,55
7-teiliges Zangen-Set für die Elektronik
Modell: 7-teilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisions-Pinzette. Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss.
1
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C2713814 00 20 16 194,52
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
371
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7498
7395