Page 386 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 386
NICHT-MAGNETISCHE UMGEBUNG
Marine
Elektronische und elektrische Gerätereparatur
Elektronische und elektrische Gerätehersteller
Kraftwerke
Verteidigung
Luftwaffe
Waffenherstellung
Eisenbahn Instandhaltung
Telekommunikation
Raumfahrt-Industrie
Aviation
High-tech Labore
Krankenhäuser (Scanner, Röntgen-Geräte, EKG, MRI, CRT, Defibrillations-Geräte...)
Pharmazeutische Industrie Nuklear-Industrie
NMR Magnet-Anwendungen, Spektrometer, Tesla-Magnet-Anwendungen
ROSTFREIE UND SÄUREBESTÄNDIGE
Außenarbeiten Trockendock-Anlagen
Unterwasser-Tauch-Arbeiten
Chemische Industrie Feuerwehr
Wasser-Entsalzungs-Anlagen
Verteidigung Luftwaffe
Marine Pharmaceutical Industries Schiffsbau Offshore Öl- und Gas-
Plattformen Salzherstellung/-Förderung
EIGENSCHAFT
100% Sicherheit nicht-magnetisch
Rostfrei (mehr als Edelstahl)
Extrem Säure beständig
Allergien abwehrend
45% leichter als Stahl
Zusammensetzung
Schmelz-Temperatur Härte Zugfestigkeit
ANWENDUNGEN ODER NUTZEN
Wesentlich für Arbeiten die eine gänzlich
nicht-magnetische Anwendung erfordern um magnetische Störungen zu vermeiden.
Nützlich für alle Anwendungen in Korrosionsgefährdender Umgebung wie im Schiffsbau oder der Feuerbekämpfung.
Perfekt für die Chemische Industrie durch lange Lebensdauer
Auch sehr entscheidend in der Abwehr von den stetig ansteigenden Allergien wie z.B. von der meist vorkommenden Ni-Allergie. Ni ist in den meisten Stahl- Legierungen enthalten.
Verhindert immer wiederkehrende
Verletzungen durch permanente Überlastung bei Arbeiten mit der Folge von Sehnen- und Schleimbeutel-Entzündungen
MAT.: Ti 6Al-4V
V
Al Andere
3,5%-4,5% 5,5%-6,8% <1%
30-40HRC 1650oC 993N/mm2