Page 384 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 384
Elektronik-Werkzeuge - Zangen
Elektronik Super Knips
Elektronik Super Knips
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.Gelenk mit Edelstahlniet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. In INOX oder Spezial-Werkzeugstahl. Modell: INOX - rostfreier Stahl. Schneidenhärte ca. 54 HRC. Mit Drahtklemme: kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte.
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.Gelenk mit Edelstahlniet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Extrem leichter Gang
für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung.
In INOX oder Spezial-Werkzeugstahl. Modell: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet.
Modell-Nummer
78 61 125
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.2 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.2 mm
Ziel
Poliert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
125 mm
Modell-Nummer
78 13 125
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.2 mm
Grifftyp
Plastic
Länge
125 mm
Bestellcode
C2698015
Elektronik Super Knips
Modell-Nummer
78 13 125
Preis je Stück €
16,96
Bestellcode
C2698016
Elektronik Super Knips ESD
Modell-Nummer
78 61 125
Preis je Stück €
15,73
1
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.Gelenk mit Edelstahlniet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. In INOX oder Spezial-Werkzeugstahl. Modell: INOX - rostfreier Stahl. Schneidenhärte ca. 54 HRC.
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C2698020 78 23 125 17,04
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Modell: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Spezial- Werkzeugstahl, brüniert.
Modell-Nummer
78 61 125 ESD
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.2 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.2 mm
Ziel
Poliert
Grifftyp
Plastic
Länge
125 mm
Modell-Nummer
78 23 125
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
0.6 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.2 mm
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
125 mm
Bestellcode
C2698009
Preis je Modell-Nummer Stück €
78 61 125 ESD 17,30
370
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7398 7401
7396 7397