Page 387 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 387
Funkenfreie Werkzeuge Schraubenschlüssel
Schlag Maulschlüssel Kupfer Beryllium
Gabel Ringschlüssel Aluminium Brons
Gabelschlüssel Aluminium Brons
Bestellcode
C2118849
C2118850
C2118851
C2118852
C2118853
C2118854
C2118855
C2118856
C2118857
C2118858
C2118859
C2118860
C2118861
C2118862
C2118863
C2118864
C2118865
C2118866
C2118867
C2118868
C2118869
C2118870
C2118871
C2118872
C2118873
C2118875
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
44,23
44,23
44,23
45,71
48,65
50,12
53,08
56,02
56,02
61,92
72,23
82,58
84,05
85,53
88,47
91,42
98,79
101,73
109,11
115,01
117,95
120,90
126,79
129,75
140,07
176,93
Bestellcode
C2119358
C2119359
C2119360
C2119361
C2119362
C2119363
C2119364
C2119365
C2119366
C2119367
C2119368
C2119369
C2119370
C2119371
C2119372
C2119373
C2119374
C2119375
C2119376
C2119377
C2119378
C2119379
C2119380
C2119381
C2119382
C2119384
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
34,03
34,03
34,03
35,16
37,43
38,56
40,83
43,10
43,10
47,64
55,57
63,51
64,65
65,78
68,05
70,32
75,97
78,25
83,93
88,47
90,74
93,01
97,54
99,80
107,75
136,09
Bestellcode
C2119225
C2119228
C2119232
C2119236
C2119238
C2119240
C2119244
C2119247
C2119248
C2119251
C2119253
C2119254
C2119255
Größe
6-7 mm
8-9 mm
10-11 mm
12-13 mm
14-15 mm
16-17 mm
18-19 mm
20-22 mm
21-23 mm
24-26 mm
25-28 mm
27-29 mm
30-32 mm
Preis je Stück €
17,01
19,29
24,95
31,75
36,29
43,10
56,72
62,37
62,37
73,72
90,74
90,74
102,07
Ringschlüssel Kupfer Beryllium
Gabelschlüssel Kupfer Beryllium
1
Bestellcode
C2118814
C2118817
C2118821
C2118825
C2118827
C2118829
C2118833
C2118836
C2118837
C2118840
C2118842
C2118843
C2118844
Größe
6-7 mm
8-9 mm
10-11 mm
12-13 mm
14-15 mm
16-17 mm
18-19 mm
20-22 mm
21-23 mm
24-26 mm
25-28 mm
27-29 mm
30-32 mm
Preis je Stück €
22,13
25,08
32,44
41,28
47,18
56,02
73,72
81,10
81,10
95,84
110,58
117,95
132,70
Bestellcode
C2118892
C6053807
C6053800
C6053801
C6053802
C6053803
C6053804
C6053805
C2118914
C6053806
C2118918
C2118919
C2118922
Größe
6-7 mm
8-9 mm
10-11 mm
12-13 mm
14-15 mm
16-17 mm
18-19 mm
20-22 mm
21-23 mm
24-26 mm
25-28 mm
27-29 mm
30-32 mm
Preis je Stück €
36,86
39,81
51,60
61,92
72,23
76,68
91,42
101,73
106,16
131,23
131,23
144,50
176,93
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
373
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42244
42246 45592
42249 45593