Page 383 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 383
Elektronik-Werkzeuge - Zangen
8211 Lindström Präzisionsschrägschneider
Elektronik Super Knips
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Brüniert
Numerisch kontrollierter Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs Induktionsgehärtete Schneidkanten 63-65 HrC
Reibungsmindernde Schraubverbindung, die die Linientreue der Schneidkanten erhöht
ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
Besonders geeignet für Bestückungs- und Nacharbeiten
Die Schneidkapazität, die für Kupferdraht gegeben ist
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.Gelenk mit Edelstahlniet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. In INOX oder Spezial-Werkzeugstahl. INOX - rostfreier Stahl. Schneidenhärte ca. 54 HRC.
Bestellcode Schneidkapazität Länge
C1251640 0,2-1,2 mm 110 mm
8247 Lindström Präzisionsschrägschneider
Preis je Stück €
92,66
Modell-Nummer
78 03 125
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.2 mm
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
125 mm
Bestellcode
C2698014
Elektronik Super Knips ESD
Modell-Nummer
78 03 125
Preis je Stück €
15,09
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Brüniert
Numerisch kontrollierter Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs Induktionsgehärtete Schneidkanten 63-65 HrC
Reibungsmindernde Schraubverbindung, die die Linientreue der Schneidkanten erhöht
ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
Besonders geeignet für Bestückungs- und Nacharbeiten
Die Schneidkapazität, die für Kupferdraht gegeben ist
Ausführung “CO” mit antistatischen, leitenden Griffhüllen
Kapazität Kupferdraht zu Bestellcode Schneidkapazität schneiden
C1251647 0,2-1,0 mm 1 mm
8248 Lindström Präzisionsschrägschneider
Länge
117,5 mm
Preis je Stück €
74,94
1
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette zum flächengleichen Trennen. Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Modell: INOX - rostfreier Stahl. Schneidenhärte ca. 54 HRC.
Modell-Nummer
78 03 125 ESD
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.2 mm
Grifftyp
Plastic
Länge
125 mm
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Brüniert
Numerisch kontrollierter Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs Induktionsgehärtete Schneidkanten 63-65 HrC
Reibungsmindernde Schraubverbindung, die die Linientreue der Schneidkanten erhöht
ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
Besonders geeignet für Bestückungs- und Nacharbeiten
Die Schneidkapazität, die für Kupferdraht gegeben ist
Ausführung “CO” mit antistatischen, leitenden Griffhüllen
Bestellcode
C2698007
Modell-Nummer
78 03 125 ESD
Preis je Stück €
16,70
Bestellcode Schneidkapazität Länge
C1251648 0,2-0,8 mm 117,5 mm
Preis je Stück €
80,31
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
369
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8551 8550 8547
7402 7403