Page 382 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 382
Elektronik-Werkzeuge - Zangen
Präzisions-Seitenschneider für die Elektronik
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20% weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl. Modell: Spitzer Kopf.
Lindström Diagonale Präzisionsschneider
Modell-Nummer
Kapazität Kupferdraht zu schneiden Kapazität harte Stränge zu schneiden Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden Kapazität weiche Metalle zu schneiden
Ziel
Grifftyp
harter Draht
mittelstarkes Kabel
Weicher Draht (max)
Weicher Draht (min)
Bestellcode
C2698404
C2698406
79 32 125
1,5 mm
0.6 mm
1.1 mm
0.2 mm
Poliert
Mit Mehrkomponentenhüllen 0,6
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Brüniert
Numerisch kontrollierter Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs Induktionsgehärtete Schneidkanten 63-65 HrC
Reibungsmindernde Schraubverbindung, die die Linientreue der Schneidkanten erhöht
ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
Besonders geeignet für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsarbeiten an Leiterplatten
Die Schneidkapazität, die für Kupferdraht gegeben ist
Ausführung “J” mit Schneide zum Abisolieren von Kabeln
Ausführung “CO” mit antistatischen, leitenden Griffhüllen
79 42 125
0.8 mm 0.1 mm
1.1
1.5 mm 0.2 mm
Modell-Nummer
79 32 125
79 42 125
0.8
0.1 mm
Bestellcode
C1251590
C1251591
C1251593
C1251605
C1251624
Teilenummer Schneidkapazität
8131 0,1-1,0 mm
8132 0,1-0,8 mm
8141 0,1-1,25 mm
8151 0,2-1,6 mm
8161 0,3-2,0 mm
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1 mm
0,8 mm
1,25 mm
1,6 mm
2 mm
Länge
108 mm
108 mm
110 mm
112,5 mm
125 mm
Preis je Stück €
43,60
48,09
41,60
44,33
49,85
Preis je Stück €
36,55
40,84
Präzisions-Seitenschneider für die Elektronik
Lindström Diagonale Präzisionsschneider
1
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für
exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20% weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl. Modell: Spitzer Kopf.
Modell-Nummer
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
Kapazität harte Stränge zu schneiden
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
Ziel Grifftyp
harter Draht mittelstarkes Kabel Weicher Draht (max) Weicher Draht (min)
Bestellcode
C2698413
C2698415
79 32 125 ESD 1,5 mm
0.6 mm
1.1 mm
0.2 mm
Poliert
Mit Mehrkomponenten- hüllen
0,6
79 42 125 ESD 1,5 mm
0.8 mm
0.1 mm
Poliert
Mit Mehrkomponenten- hüllen
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Brüniert
Numerisch kontrollierter Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs Induktionsgehärtete Schneidkanten 63-65 HrC
Reibungsmindernde Schraubverbindung, die die Linientreue der Schneidkanten erhöht
ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
Besonders geeignet für Bestückungsarbeiten in beengten Räumen
Die Schneidkapazität, die für Kupferdraht gegeben ist
Ausführung “CO” mit antistatischen, leitenden Griffhüllen
1.1
1.5 mm 0.2 mm
0.8
1.5 mm 0.1 mm
Modell-Nummer
79 32 125 ESD
79 42 125 ESD
Bestellcode
C1251596
C1251610
C1251631
Teilenummer Schneidkapazität
8144 0,2-1,25 mm
8154 0,2-1,6 mm
8164 0,3-2,0 mm
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,25 mm
Länge
110 mm
112,5 mm
125 mm
Preis je Stück €
42,77
46,92
56,05
Preis je Stück €
38,08
42,25
368
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7376 7378
8530
8528