Page 381 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 381
Elektronik-Werkzeuge - Zangen
Präzisions-Seitenschneider für die Elektronik
Präzisions-Seitenschneider für die Elektronik
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für
exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20% weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell: Mini-Kopf.
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20% weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell: Runder Kopf.
Kapazität Kupferdraht zu schneiden Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden Kapazität weiche Metalle zu schneiden
Ziel
Grifftyp
mittelstarkes Kabel
Weicher Draht (max)
Weicher Draht (min)
Bestellcode
C2698418
1,3 mm
0.8 mm
0.1 mm
Poliert
Mit Mehrkomponentenhüllen 0.8
1.3 mm 0.1 mm
Modell-Nummer
79 22 120 ESD
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
Kapazität Kupferdraht zu schneiden Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden Kapazität weiche Metalle zu schneiden
Ziel
Grifftyp
mittelstarkes Kabel
Weicher Draht (max)
Weicher Draht (min)
Bestellcode
C2698403
1,7 mm
1.0 mm
0.1 mm
Poliert
Mit Mehrkomponentenhüllen 1
1.7 mm 0.1 mm
Modell-Nummer
79 22 125
Preis je Stück €
40,84
Preis je Stück €
43,31
Präzisions-Seitenschneider für die Elektronik ESD
Präzisions-Seitenschneider für die Elektronik
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für
exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20% weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell: Mini-Kopf.
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. 1 Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für
exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für
bündiges Schneiden. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Schneiden zusätzlich
induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20% weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl. Modell: Runder Kopf.
Modell-Nummer
Kapazität Kupferdraht zu schneiden Kapazität harte Stränge zu schneiden Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden Kapazität weiche Metalle zu schneiden
Ziel
Grifftyp
harter Draht
mittelstarkes Kabel
Weicher Draht (max)
Weicher Draht (min)
Bestellcode
C2698410
C2698412
79 02 125 ESD 1,7 mm
0.7 mm
1.3 mm
0.2 mm
Poliert
Mit Mehrkomponentenhüllen 0,7
1.3 1
1.7 mm
0.2 mm
Modell-Nummer
79 02 125 ESD
79 22 125 ESD
79 22 125 ESD
Preis je Stück €
38,08
42,25
Kapazität Kupferdraht zu schneiden Kapazität harte Stränge zu schneiden Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden Kapazität weiche Metalle zu schneiden
Ziel
Grifftyp
harter Draht mittelstarkes Kabel Weicher Draht (max) Weicher Draht (min)
Bestellcode
C2698417
1.0 mm 0.1 mm
1,4 mm
0.6 mm
1.0 mm
0.2 mm
Poliert
Mit Mehrkomponentenhüllen 0,6
1
1.4 mm 0.2 mm
Modell-Nummer
79 02 120 ESD
0.1 mm
Preis je Stück €
39,06
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
367
7389 210346
7385
210345