Page 380 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 380
Elektronik-Werkzeuge - Zangen
Seitenschneider für die Elektronik - ESD
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Spitzer Kopf ohne Facette.
Seitenschneider für die Elektronik - ESD
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Spitzer, flach ausgekehlter Kopf, mit kleiner Facette.
Modell-Nummer
77 42 115 ESD
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,3 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
0.8 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.3 mm
Schnittstil
Zugespitzt, ohne Abschrägung
Grifftyp
Plastic
Länge
115 mm
Modell-Nummer
77 52 115 ESD
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
0.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
0.8 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.3 mm
Schnittstil
Zugespitzt, kleine Abschrägung
Grifftyp
Plastic
Länge
115 mm
Bestellcode
C2698329
Seitenschneider für die Elektronik
Modell-Nummer
77 42 115 ESD
Preis je Stück €
30,05
Preis je Modell-Nummer Stück €
77 52 115 ESD 31,49
Bestellcode
C2698308
1
Präzisions-Seitenschneider für die Elektronik
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20% weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell: Runder Kopf.
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Schneidenhärte ca. 57 HRC. Spitzer, flach ausgekehlter Kopf, mit kleiner Facette.
Modell-Nummer
77 52 115
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
0.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
0.8 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.3 mm
Grifftyp
Plastic
Länge
115 mm
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,7 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
0.7 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.3 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.2 mm
Ziel
Poliert
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
harter Draht
0,7
mittelstarkes Kabel
1.3
Weicher Draht (max)
1.7 mm
Weicher Draht (min)
0.2 mm
Bestellcode
C2698372
Modell-Nummer
77 52 115
Preis je Stück €
29,96
Bestellcode
C2698401
Modell-Nummer
79 02 125
Preis je Stück €
36,55
366
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7409 7410
7387 7407