Page 379 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 379
Elektronik-Werkzeuge - Zangen
Seitenschneider für die Elektronik
Seitenschneider für die Elektronik
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Spitzer Kopf, mit kleiner Facette.
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Runder Kopf, mit Facette und Drahtklemme: kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte.
Modell-Nummer
77 32 115
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,3 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
0.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.3 mm
Grifftyp
Plastic
Länge
115 mm
Modell-Nummer
77 12 115
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,6 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
0.6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.2 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.3 mm
Grifftyp
Plastic
Länge
115 mm
Bestellcode Modell-Nummer
C2698382 77 12 115
Seitenschneider für die Elektronik - ESD
Preis je Stück €
31,75
Bestellcode Modell-Nummer
C2698387 77 32 115
Seitenschneider für die Elektronik - ESD
Preis je Stück €
29,28
1
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Runder Kopf, mit Facette und Drahtklemme: kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte.
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Spitzer Kopf, mit kleiner Facette.
Modell-Nummer
77 32 115 ESD
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,3 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
0.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.3 mm
Schnittstil
Zugespitzt, kleine Abschrägung
Grifftyp
Plastic
Länge
115 mm
Modell-Nummer
77 12 115 ESD
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,6 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
0.6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.2 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.3 mm
Schnittstil
Rund, normale Abschrägung
Grifftyp
Plastic
Länge
115 mm
Bestellcode Modell-Nummer
C2698305 77 12 115 ESD
Preis je Stück €
33,02
Bestellcode
C2698307
Modell-Nummer
77 32 115 ESD
Preis je Stück €
30,22
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
365
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7416 7418
7413 7415