Page 378 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 378
Elektronik-Werkzeuge - Zangen
Präzisions-Vornschneider für die Elektronik
Seitenschneider für die Elektronik
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte min. 56 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Spitzer Kopf ohne Facette. Schneidenhärte ca. 57 HRC.
Modell-Nummer
77 42 115
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,3 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
0.8 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.3 mm
Grifftyp
Plastic
Länge
115 mm
Modell-Nummer
64 22 115
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
harter Draht
0,6
mittelstarkes Kabel
1
dünnes Kabel
2 mm
Bestellcode Modell-Nummer
C2698269 64 22 115
Präzisions-Vornschneider für die Elektronik
Preis je Stück €
30,64
Bestellcode
C2698357
Modell-Nummer
77 42 115
Preis je Stück €
28,52
Seitenschneider für die Elektronik - ESD
1
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte min. 56 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Runder Kopf, mit kleiner Facette.
Modell-Nummer
77 02 115 ESD
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
1,6 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
0.6 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.2 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
0.3 mm
Schnittstil
Rund, kleine Abschrägung
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
115 mm
Modell-Nummer
64 32 120
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
harter Draht
0,5
mittelstarkes Kabel
1
dünnes Kabel
1,5 mm
Bestellcode
C2698002
Modell-Nummer
64 32 120
Preis je Stück €
32,98
Bestellcode
C2698304
Modell-Nummer
77 02 115 ESD
Preis je Stück €
28,05
364
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43875 43874
7420
7412