Page 377 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 377
Elektronik-Werkzeuge - Zangen
Greifzange
Elektronikzange - ESD
Eine Auswahl an Zangen und Schneidern für elektronische Montage. Aus hochwertigem Stahl geschmiedet und bearbeitet in Präzisionstoleranzen. Mattschwarze, nicht reflektierende Oberfläche. Kunststoff-Griffe speziell für einfache Griffigkeit und Komfort geformt. Gelenkfeder und Drosselstelle verhindern, dass die Zange verklemmt. Länge 125 mm.
Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten
sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
35 12 115 ESD
35 22 115 ESD
35 32 115 ESD
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Plastic
Backentyo
Flach rechteckig
Flache Nase
Spitze Nase
Länge
115 mm
Bestellcode
C4972251
C4972252
C4972253
C4972254
Artikel Beschreibung
Flachzange mit rechteckigen flachen Backen
Flachrundzange mit spitz zulaufenden Backen
Greifzange 30° gebogen
Greifzange, glatte Backen
Preis je Stück €
15,98
15,98
17,49
15,98
Bestellcode
C2699023
C2699024
C2699025
Modell-Nummer
35 12 115 ESD
35 22 115 ESD
35 32 115 ESD
Preis je Stück €
24,18
24,18
24,18
Schneidzange
Präzisions-Vornschneider für die Elektronik
1
Eine Auswahl an Zangen und Schneidern für elektronische Montage. Aus hochwertigem Stahl geschmiedet und bearbeitet in Präzisionstoleranzen. Mattschwarze, nicht reflektierende Oberfläche. Kunststoff-Griffe speziell für einfache Griffigkeit und Komfort geformt. Gelenkfeder und Drosselstelle verhindern, dass die Zange verklemmt. Länge 112 mm.
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz; keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte min. 56 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
64 02 115
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
harter Draht
0,6
mittelstarkes Kabel
1
dünnes Kabel
2 mm
Bestellcode
C4972255
C4972256
C4972257
C4972258
Artikel Beschreibung
Seitenschneider mit Facette
Seitenschneider ohne Facette
Vornschneider mit Facette
Vornschneider ohne Facette
Preis je Stück €
20,54
20,54
22,42
22,42
Bestellcode
C2698345
Modell-Nummer
64 02 115
Preis je Stück €
30,86
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
363
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26931 26932
7467
7472