Page 376 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 376
Elektronik-Werkzeuge - Schraubendreher
Kraftform Mikro Schraubenzieher 6-teiliger Satz Torx
Kraftform Kompakt Mikro ESD-Drehmo- mentschraubenzieher 3,5Ncm
Präzisionsschraubendreher-Satz, 6-teilig
Inhaltsumfang: 2067 TORX« BO Micro 1 x TX 7x60 - 1 x TX 8x60 - 1 x TX 9x60 - 1 x TX 10x60 - 1 x TX 15x60 - 1 x TX 20x60
Sehr hochwertige Schraubendreher für elektronische oder elektrotechnische Anwendungen. Das preisgekrönte Design bietet all die für die Schraubtechnik notwendige Präzision in einem Werkzeug. Die Wera Black Point Spitze gewährleistet jederzeit hohe Passgenauigkeit.
Premium voreinstellbarer, anpassbarer Drehmoment austauschbarer ESD Mikro Schraubenzieher. Ideal für Wartungsteams, Kameras, Smartphone- und Handyreparaturen, elektronische Anwendungen, Zahnmedizin und Arztpraxen. Elektrischer Oberflächenwiderstand von < 109 Ohm, damit
die Komponenten sicher gegen elektrostatische Energie geschützt sind. Hergestellt gemäß DIN
EN 61340-5-1. Geeignet für die Aufnahme von
Bits mit 4mm Halbmond (Wera Serie 9) und 4mm HIOS (Wera Seria 21) Schrauber. Drehmomentwert
ist auf 3,5Ncm voreingestellt (empfohlen durch
den Smartphone-Hersteller). Gut hörbares und erkennbares Überlastsignal, wenn der voreingestellte Wert überschritten wird. Genauigkeit ±10%. Manipulationssicher. Kraftform Mikro 3-Zonensystem für schnelleres Drehen, hohe Drehmomentübertragung und einfache Feineinstellung.
Präzisionsschraubendreher-Satz, 6-teilig Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben In Kunststoffkoffer mit Aufhängeloch
Bestellcode
C3423489
Preis je Stück €
43,99
Präzisionsschraubendreher-Satz, 7-teilig
Bestellcode
C3447186
Preis je Stück €
32,84
Bestellcode
C5043566
Preis je Stück €
123,10
Kraftform Plus Mikro Schraubenzieher-Satz; SL, PH, Hex und Torx. 12 Teile in stabilem Beutel
Kraftform Kompakt Mikro ESD Schraubenzieher-Satz; SL, PH, Hex und Torx. 11 Teile in solidem Beutel
Präzisionsschraubendreher-Satz, 7-teilig
Für Schlitz-, Kreuzschlitz- und TORX®-Schrauben In Kunststoffkoffer mit Aufhängeloch
1
Bestellcode
C3423492
Preis je Stück €
44,72
12 Kraftform Mikro Präzisionsschraubenzieher in stabilem Beutel; Phillips-, Innensechskant- und Torx-Haltefunktion. Wera 2035⁄6 professionelle Präzisionsschraubenzieher mit Schneiden aus 73MoV52 Material für eine längere Lebensdauer. Der Griff verfügt über eine konvexe/konkave Kappe für einfaches Drehen und komfortablen Sitz der Hand.
Die integrale Innensechskantachse beugt Abrollen vor. Reduziert Anziehzeiten deutlich, senkt die Kosten pro Schraubenanwendung. Ideal für elektronische und lichttechnische Bereiche. Die Torx-Haltefunktion greift die Schraube bereit zur Verwendung und spart so die Zeit zum Suchen nach verlorenen Schrauben, während versucht wird, das Schraubenloch zu erreichen.
Inhalt:
5x Schlitz; 0,23x1,5x40mm, 0,3x1,8x60mm, 0,4x2,0x60mm, 0,4x2,5x80mm, 0,5x3,0x80mm
2x Phillips; PH00x60mm, PH0x60mm
3x Innensechskant; 0.9x40mm, 1.5x60mm, 2.0x60mm 2x Torx HF; TX5x40mm, TX6x40mm
Der Premium austauschbare ESD-Mikro- Schraubenziehersatz enthält 1x ESD Kraftform
Mikro Griff und 10x qualitativ hochwertige Schraubenzieherschneiden. Passt perfekt in jeden kompakten Tragebeutel - ideal für Wartungsteams, Kameras, Smartphone- und Handyreparaturen, elektronische Anwendungen, Zahnmedizin und Arztpraxen. Elektrischer Oberflächenwiderstand
von < 109 Ohm, damit die Komponenten sicher
gegen elektrostatische Energie geschützt sind. Hergestellt gemäß DIN EN 61340-5-1. Kraftform
Mikro 3-Zonensystem für schnelleres Drehen, hohe Drehmomentübertragung und einfache Feineinstellung. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4mm Halbmond und 4mm HIOS Schrauber.
Präzisionsschraubendreher-Satz, 24-teilig
Präzisionsschraubendreher-Satz, 24-teilig
Für Schlitz-, Kreuzschlitz-, Pozidriv-, TORX®- und Sechskantschrauben
In Kunststoffkoffer mit Aufhängeloch
Preis je Bestellcode Stück €
C3423493 134,07
Bestellcode
C4198377
Preis je Stück €
Satz enthält:
1x ESD Griff
3x Schlitz; 0,23x1,5, 0,4x2,0, 0,5x3,0
2x Hex; 1,5mm, 2,0mm
3x Phillips; JCIS PH00, J PH0, JCIS PH1 2x Torx; TX5, TX6
Bestellcode
Preis je Stück €
64,29
45,33 C5043571
362
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11337
10786
37141
37144
41376
41375 41372