Page 375 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 375
Elektronik-Werkzeuge - Schraubendreher
Präzisionsschraubendreher, Sechskant- Kugelkopf
Kraftform Mikro Schraubenzieher 6-teiliger Satz SL/PH
Präzisionsschraubendreher, Torx
Präzisionsschraubendreher für TORX®-Schrauben Griff: 2-Komponenten-Griff. Der rotierende
Kopf ermöglicht eine schnelle und komfortable Fingerbewegung während des Drehens.
Kappe in unterschiedlichen Farben für eine einfache Identifizierung der Spitze
Klinge: Hochleistungsstahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet
Die präzisionsbearbeitete, schwarz lackierte Spitze garantiert hohe Genauigkeit und eine präzise Passform. Markierung: Größe und Teilenummer in Klinge eingelasert.
Präzisionsschraubendreher für Sechskantschrauben Griff: 2-Komponenten-Griff. Der rotierende
Kopf ermöglicht eine schnelle und komfortable Fingerbewegung während des Drehens.
Kappe in unterschiedlichen Farben für eine einfache Identifizierung der Spitze
Klinge: Hochleistungsstahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet
Die präzisionsbearbeitete, schwarz lackierte Spitze garantiert hohe Genauigkeit und eine präzise Passform. Markierung: Größe und Teilenummer in Klinge eingelasert.
Inhaltsumfang: 2035 Micro 1 x 0,30x1,8x60 - 1 x 0,40x2,0x60 - 1 x 0,40x2,5x80 - 1 x 0,50x3,0x80 - 2050 PH Micro 1 x PH 00x60 - 1 x PH 0x60
Sehr hochwertige Schraubendreher für elektronische oder elektrotechnische Anwendungen. Das preisgekrönte Design bietet all die für die Schraubtechnik notwendige Präzision in einem Werkzeug. Die Wera Black Point Spitze gewährleistet jederzeit hohe Passgenauigkeit.
Bestellcode
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
Preis je Stück €
4,69
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
Bestellcode
C3423451
C3423453
C3423452
C3423454
Größe
1,5 X 50
2 X 50
2,5 X 50
3 X 75
Preis je Stück €
4,69
4,15
4,15
4,25
C3423442 T4
C3423443 T5
C3423444 T6
C3423445 T7
C3423446 T8
C3423447 T9
C3423439 T10
C3423440 T15
C3423441 T20
Bestellcode
C3462157
Preis je Stück €
25,04
Kraftform Mikro Schraubenzieher 6-teiliger Satz Torx
Kraftform Micro Steckschlüssel
Kraftform Micro Innensechskant-Schrauben- dreher
1
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Bestellcode
C4196257
C4198356
C4196258
C4196259
C4196260
C4196261
C4196262
C4196263
C4196264
C4196265
C4196266
Hex Größe
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Preis je Stück €
7,92
7,86
7,86
6,91
6,91
6,91
7,35
7,35
7,55
7,55
7,55
Bestellcode
C4196214
C3925230
C4196215
C4196216
C4196217
C4196218
C4196219
Hex Größe
0,7 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Preis je Stück €
5,46
4,79
4,19
4,04
3,67
3,67
3,34
Inhaltsumfang: 2067 TORX« BO Micro 1 x TX 7x60 - 1 x TX 8x60 - 1 x TX 9x60 - 1 x TX 10x60 - 1 x TX 15x60 - 1 x TX 20x60
Sehr hochwertige Schraubendreher für elektronische oder elektrotechnische Anwendungen. Das preisgekrönte Design bietet all die für die Schraubtechnik notwendige Präzision in einem Werkzeug. Die Wera Black Point Spitze gewährleistet jederzeit hohe Passgenauigkeit.
Preis je Bestellcode Stück €
C3447186 32,84
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
361
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10807
41370
10813
41371
10786
10783