Page 374 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 374
Elektronik-Werkzeuge - Schraubendreher
Kraftform Micro Kreuzschlitzschraubendre- her
Präzisions-Schraubendreher Pozidriv
Präzisions-Schraubendreher Torx
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Slim Zone für schnelle Drehbewegung Premium-Qualitätsmaterialien und 2-Komponenten- Griff-Technologie für einen angenehmen Griff Griff
mit Loch für eine organisierte Werkstatt Rotierende Kappe ermöglicht präzises Drehen in beengten Platzverhältnissen. DIN 5260 ISO 9764-PZ.
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Slim Zone für schnelle Drehbewegung Premium-Qualitätsmaterialien und 2-Komponenten- Griff-Technologie für einen angenehmen Griff Griff
mit Loch für eine organisierte Werkstatt Rotierende Kappe ermöglicht präzises Drehen in beengten Platzverhältnissen.
Bestellcode
C4196202
C4196203
C4196204
C4196205
C4196206
C4196207
Spitzengröße Schaftlänge / PH Wellenlänge
00 40 mm
00 60 mm
0 60 mm
1 60 mm
1 80 mm
1 100 mm
Preis je Stück €
4,64
4,83
3,91
4,11
4,64
4,94
Bestellcode
C5079136
C5079137
Spitzengröße
PZ Schnittlänge
PZ0 60 mm
PZ1 80 mm
Preis je Stück €
2,53
2,83
Bestellcode
C5079138
C5079139
C5079140
C5079141
C5079142
Spitzengröße
Torx (hervor- Schnittlänge stehend)
40 mm T6
40 mm T7
40 mm T8
60 mm T9
60 mm T10
Preis je Stück €
3,49
3,49
3,49
3,65
3,65
Kraftform Pozidriv Mikro Schraubenzieher
Präzisionsschraubendreher, Kreuzschlitz
1
Kraftform Micro Torx-Schraubendreher
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Bestellcode
C4196226
C4196227
Spitzengröße Schaftlänge / PZ Wellenlänge
0 60 mm
1 80 mm
Preis je Stück €
4,04
4,49
Präzisionsschraubendreher, Pozidriv
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
Präzisionsschraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Griff: 2-Komponenten-Griff. Der rotierende
Kopf ermöglicht eine schnelle und komfortable Fingerbewegung während des Drehens.
Kappe in unterschiedlichen Farben für eine einfache Identifizierung der Spitze
Klinge: Hochleistungsstahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet
Die präzisionsbearbeitete, schwarz lackierte Spitze garantiert hohe Genauigkeit und eine präzise Passform. Markierung: Größe und Teilenummer in Klinge eingelasert.
Präzisionsschraubendreher für Pozidriv-Schrauben Griff: 2-Komponenten-Griff. Der rotierende
Kopf ermöglicht eine schnelle und komfortable Fingerbewegung während des Drehens.
Bestellcode
C4196228
C4196229
C4196230
C4196231
C2557844
C4196232
C4196233
C4196234
C4196235
C4196236
C4196237
C4196238
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
TX 1
TX 2
TX 3
TX 4
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
Schaftlänge / Wellenlänge
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Preis je Stück €
7,25
7,25
7,25
7,25
6,37
5,27
5,75
5,75
5,58
5,58
6,16
6,16
Bestellcode
C1251396
C1251395
C3423413
C3423415
C3423414
Artikel Beschreibung
PRECISION SCREW PH 00 X 50
PRECISION SCREW PH 0 X 50
PRECISION SCREW PH0 X 200
PRECISION SCREW PH 1 X 75
PRECISION SCREW PH 1 X 250
Preis je Stück €
3,95
3,95
5,42
4,15
5,42
Kappe in unterschiedlichen Farben für eine einfache Identifizierung der Spitze
Klinge: Hochleistungsstahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet
Die präzisionsbearbeitete, schwarz lackierte Spitze garantiert hohe Genauigkeit und eine präzise Passform. Markierung: Größe und Teilenummer in Klinge eingelasert.
Bestellcode
C1251397
C3423435
Artikel Beschreibung
PRECISION SCREW PZ 0 X 50
PRECISION SCREW PZ 1 X 75
Preis je Stück €
4,44
4,15
360
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41369
10805
41788
10808
33922
10809
33923