Page 373 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 373
Elektronik-Werkzeuge - Schraubendreher
Präzisions-Schraubendreher Schlitz
Präzisionsschraubendreher, flach
Präzisionsschraubendreher für Schlitzschrauben
Griff: 2-Komponenten-Griff. Der rotierende Kopf ermöglicht eine schnelle und komfortable Fingerbewegung während des Drehens.
Kappe in unterschiedlichen Farben für eine einfache Identifizierung der Spitze Klinge: Hochleistungsstahllegierung. Verchromt und vollständig gehärtet
Die präzisionsbearbeitete, schwarz lackierte Spitze garantiert hohe Genauigkeit und eine präzise Passform.
Markierung: Größe und Teilenummer in Klinge eingelasert.
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Slim Zone für schnelle Drehbewegung Premium-Qualitätsmaterialien und 2-Komponenten-Griff-Technologie für einen angenehmen Griff Griff mit Loch für eine organisierte Werkstatt Rotierende Kappe ermöglicht präzises Drehen in beengten Platzverhältnissen. DIN 8320.
Bestellcode
C5079126
C5079127
C5079128
C5079129
C5079130
C5079131
C5079132
Schnittlänge
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Spitzengröße Axb
1,2 x 0,25 mm
1,8 x 0,3 mm
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
Preis je Stück €
2,57
2,46
2,15
2,21
2,30
2,35
2,41
Bestellcode
C3423394
C1251392
C3423395
C1251391
C1251394
C3423401
C1251393
C3423402
C3423406
C3423403
C3423404
C3423405
C3423408
C3423407
Artikel Beschreibung
PRECISION SCREW FLAT 1.2X50
PRECISION SCREW FLAT 1.5X50
PRECISION SCREW FLAT 1.8X50
PRECISION SCREW FLAT 1X50
PRECISION SCREW FLAT 2.5 X 50
PRECISION SCREW FLAT 2.5 X 100
PRECISION SCREW FLAT 2 X 50
PRECISION SCREW FLAT 2 X 75
PRECISION SCREW FLAT 3 X 50
PRECISION SCREW FLAT 3.5 X 75
PRECISION SCREW FLAT 3 X 100
PRECISION SCREW FLAT 3 X 200
PRECISION SCREW FLAT 4 X 75
PRECISION SCREW FLAT 4 X 250
Preis je Stück €
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
5,32
4,30
5,57
Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher
Präzisions-Schraubendreher Phillips
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Ausführung: 6-teilig im Fensterkarton + Rack
1
Bestellcode
C4196185
C4196189
C4028778
C4196194
C4196190
C2417772
C4196191
C4196192
C4196193
C4196195
C3532970
C4196196
C4196197
C4196198
C4196199
C4196200
C4196201
C4196183
C4196184
C4196187
C4196188
C2417771
C4196186
Spitzendicke
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,16 mm
0,18 mm
0,23 mm
0,23 mm
0,25 mm
0,25 mm
Spitzenbreite
1,2 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,2 mm
1,2 mm
Schaftlänge / Wellenlänge
40 mm
40 mm
60 mm
100 mm
40 mm
60 mm
100 mm
50 mm
80 mm
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm
80 mm
80 mm
100 mm
150 mm
40 mm
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
60 mm
Preis je Stück €
4,45
3,91
3,91
3,48
3,40
3,40
3,65
3,40
3,48
3,20
3,53
3,53
3,77
3,40
3,87
3,87
4,11
5,60
5,02
3,91
3,91
4,35
4,35
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Slim Zone für schnelle Drehbewegung Premium-Qualitätsmaterialien und 2-Komponenten-Griff-Technologie für einen angenehmen Griff Griff mit Loch für eine organisierte Werkstatt Rotierende Kappe ermöglicht präzises Drehen in beengten Platzverhältnissen. DIN 5260 ISO 8764-PH.
Bestellcode
C5079133
C5079134
C5079135
Spitzengröße PH
PH00
PH0
PH1
Schnittlänge
60 mm
60 mm
80 mm
Preis je Stück €
2,94
2,46
2,89
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
359
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10791 33920
33921
41368