Page 372 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 372
VDE Werkzeuge - Werkzeug-Sets | VDE-Werkzeuge - Messer
VDE-Zangen-Satz mit Hüllenisolierung 3-tlg
• In umweltfreundlicher Kartonverpackung
• Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, Hüllenisolierung
FatMax®-Zangensatz – 1000 V
Spitzzange (150 mm), Seitenschneider (165 mm) und Kombizange (165 mm).
Abisolierzange (170 mm)
Handgeschliffene, induktionsgehärtete Klingen mit Zweikomponenten-Griff. Chromstahlguss. Arbeiten unter Spannung bis 1000 V, bis 10.000 V getestet.
VDE-Kabelmesser mit Hakenklinge
Preis je Stück €
53,70
• Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln
• Mit Klingenschutz
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004
Bestellcode
C2552743
Inhalt
VDE 8132-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314- 160 H
Bestellcode
C2694089
Schnittlänge
40 mm
Gesamtlänge
203 mm
Preis je Stück €
44,48
6-teilige VDE Zangen- & Schraubendre- hertasche
VDE-Zangen-Satz, 3-teilig
Preis je Stück €
43,00
Bestellcode
C3953626
Kabelmesser
1 6” Seitenschneider, 8” Flachrundzange und 7” Kombi-Zange IRWIN® Vise-Grip®. Die VDE-Zangen sind vollständig TÜV-, GS- und VDE-zertifiziert. Das bedeutet, sie gewährleisten einen Arbeitsschutz an elektrischen Anlagen bis zu 1000 V bei Wechselstrom und bis 1500 V bei Gleichstrom.
Durch die induktionsgehärteten Schneidkanten
bleibt das Werkzeug länger scharf. Mechanische Klemmbacken für eine maximale Kraftübertragung. Die ProTouchTM-Griffe sorgen für zusätzlichen Komfort und verhindern eine schnelle Ermüdung der Hand.
Verbesserte Ergonomie durch Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz. Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente. Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und “Fingerhaken” am Griffende. Stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide. Transparente Schutzkappe. Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900:2004. Stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide. Klinge in Öl gehärtet und angelassen. Griff mit Abgleitschutz. Transparente Schutzkappe.
Schraubendreher:
• Feinbearbeitete ultimative Passform
• Klingenisolierung direkt in die Klinge eingegossen
• Ausgefeiltes ergonomisches Design
• Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die Übertragung
hoher Drehmomente
• Alle Griffe mit Aufhängelöchern für aufgeräumte Werkstätten
• Jedes Werkzeug wird einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt
nach DIN EN 60900, IEC 900 Norm geprüft
Zangen:
• im Gesenk geschmiedeter, gehärteter und vergüteter
Werkzeugstahl
• Zudem induktionsgehärtete, präzisionsgefräste
Schneidkanten
• Flow Aktion-Stahl mit Nietverbindungen
• Mehrschichthochglanzchrom metallüberzogen gegen
Korrosion
• Dielektrisch geprüfte Isolierung gegen Elektrizität gesicher • 2 Komponenten Grifftechnologie für die Übertragung hoher
Drehmomente mit weniger Belastung
• Jedes Werkzeug wird einzeln im Wasserbad bei 10.000 Volt
nach DIN EN 60900, IEC 900 Norm geprüft
Beinhaltet: 180 mm Kombizange, 160 mm Seitenschneider, Schraubendreher 4.0X100 mm, 5.5X125 mm, PZ2X100 mm, Spannungsprüfer
Preis je Bestellcode Stück €
C6808026 50,71
Bestellcode
C3954501
Preis je Stück €
51,64
Bestellcode
C2694042
Modell-Nummer Länge
Preis je Stück €
9,82
98 52
185 mm
358
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8919
41799
7333
9763
161437
41797