Page 371 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 371
VDE Werkzeuge - Werkzeug-Sets
4-teiliges Set VDE-Zangen
9-teilige Set VDE-Zangen- & Schraubendreher-Tasche
180 mm Kombizangen, 160 mm Seitenschneider, 160 mm Langbeckzangen, 3,0 X 100 mm, 4,0 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, PH 1 X 80 mm, PH 2 X 100 mm, Spannungsprüfer.
Schraubendreher: Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Geprüfte Klingenisolierung direkt auf die Klinge spritzgegossen sichert gegen elektrischen Strom Ergonomisches Design und hochwertige Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Anstrengung Alle Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt Jedes Werkzeug wird einzeln in einem Wasserbad bei 10.000 Volt geprüft gemäß DIN EN 60900, IEC 900 Normen.
Zangen: Gesenkgeschmiedeter, gehärteter und hochwertiger Werkzeugstahl Zusätzlich induktiv gehärtete, feingefräste Schneiden Flow-Aktion Stahl-Nietverbindungen Hochglanz Chrom gegen Korrosion Geprüfte Isolierung 2-Komponenten- Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Anstrengung Jedes Werkzeug wird einzeln in einem Wasserbad bei 10.000 Volt geprüft gemäß DIN EN 60900, IEC 900 Normen.
Verchromte Oberfläche, 1000 V VDE zugelassen.
Bestellcode
C5074206
3-teiliger VDE-Zangensatz
Preis je Stück €
61,17
Bestellcode
C5079157
Preis je Stück €
69,47
Kompaktbox für Teile
Hochwertiger und vielseitig verwendbarer,
schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung. Abmessungen, außen (B x H x T): 327 x 65 x 275 mm. Modell: Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V, Zangen in Ausführung 6.
Bestellcode Teilenummer
C2713829 00 20 15
VDE-Zangen-Satz 3-tlg
Preis je Stück €
89,59
1
Alle Zangen gemäß DIN EN 60900 bei 1.000 V getestet. Werkzeuge in Tiefziehschale mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkstoff: stabile Kartonverpackung mit Aufdruck. Zangen mit verchromten Köpfen. Griffe mit Mehrkomponentenhüllen.
03 06 180 Kombizange, 26 16 200 Flachrundzange, 70 06 160 Seitenschneider
• Im stabilen Kunststoffkoffer
• Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, Hüllenisolierung
Bestellcode
C6689608
Set-Inhalte
03 06 180 Combination plier, 26 16 200 Snipe nose plier, 70 06 160 Diagonal cutter
Preis je Stück €
62,56
Bestellcode
C2698081
Inhalt
VDE 8098-160 H VDE 8250-180 H VDE 8314- 160 H
Preis je Stück €
59,10
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
357
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
133784 33697
40206 7499
34127