Page 370 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 370
VDE Werkzeuge - Zangen
VDE-Wasserpumpenzange, CV, QuickSnap-Schnelleinstellung, durchgesteckt, 250 mm
Cobra® VDE Hi-Tech Wasserpumpenzange.
Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung. Öffnen per Knopfdruck abseits vom Werkstück. Feinverstellung
für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf-
und Gelenkbereich. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Chrom-Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
87 26 250
Kapazität für Rohre
50 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Spannbackenkapazität maximal
46 mm
Länge
250 mm
Verchromte Oberfläche, 1.000 V VDE zugelassen. DIN ISO 8976.
Bestellcode
C6836161
Wasserpumpenzange
1
Preis je Stück €
23,97
Bestellcode
C4028008
Modell-Nummer
87 26 250
Preis je Stück €
32,81
Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: neunstufige Rastenverstellung für 30% mehr Greifkapazität. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Chrom-Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
2619V Isolierte Wasserpumpenzange
Isolierte Wasserpumpenzange
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V ISO 8976, IEC 60900
Brüniert, rostschutzbehandelt
Hochleistungs-Stahllegierung
3-lagige Isolierung
Bestellcode Länge
C3416783 250 mm
FatMax®-Multi-Grip-Zange – 1000 V
Preis je Stück €
38,37
Modell-Nummer
88 06 250
Kapazität für Rohre
50 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Spannbackenkapazität maximal
36 mm
Länge
250 mm
Bestellcode
C2699136
Modell-Nummer
88 06 250
Preis je Stück €
25,76
Geschmiedete Bauweise und induktionsgehärtete Klemmbacken. Gleitgelenkeinstellung. Arbeiten unter Spannung bis 1000 V, bis 10.000 V getestet.
Preis je Bestellcode Länge (mm) Stück €
C4199946 225 20,96
356
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7271
171658
9749
8707
7371