Page 369 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 369
Kabelschere
VDE Werkzeuge - Zangen
VDE Kabelschneider mit Ratschenübersetzung
Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen. Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung
durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise. Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Mit Klemmschutz. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen. Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
95 36 250
Kabelgröße
240 mm2
Schneidkapazität
240 mm2
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
250 mm
Modell-Nummer
95 16 165
95 16 200
Kabelgröße
50 mm2
70 mm2
Schneidkapazität
15 mm
20 mm
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
165 mm
200 mm
Preis je Stück €
177,78
Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise
(320 mm Länge). Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich.
Durchtrennt Ku- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und
sauber ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Ku- und Al-Kabeln, ein- und
mehrdrähtig (nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet). Innovativer Dreigang- 1 Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und
Bestellcode
C2698311
Modell-Nummer
95 36 250
Bestellcode
C2708628
C2708618
Modell-Nummer
95 16 165
95 16 200
Preis je Stück €
33,62
42,76
Kabelschneider (Ratschenprinzip, Dreigang)
2.260V-210 Isolierte Werkzeuge
Zweihandbetrieb. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
95 36 320
Kabelgröße
600 mm2
Schneidkapazität
60 mm
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
320 mm
Isolierte Kabelzieher
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V IEC 60900, VDE-zertifiziert
Brüniert, rostschutzbehandelt
Hochleistungs-Stahllegierung
3-lagige Isolierung
Max. Öffnungsweite: 25 mm
Schneidkapazität: 18 mm Cu/Al
Nicht zum Schneiden von Stahlkabeln geeignet
Bestellcode
C4167084
Modell-Nummer
95 36 320
Preis je Stück €
285,90
Schneidkapazität
25 mm
Länge
210 mm
Bestellcode
C3998735
Modell-Nummer
2260V-210
Preis je Stück €
67,86
VDE-Wasserpumpenzange, CV, durchgesteckt, 240 mm
Verchromte Oberfläche, 1.000 V VDE zugelassen. DIN ISO 8976.
Bestellcode
C6836160
Preis je Stück €
19,60
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
355
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8708
7274
171657
7352
7354