Page 368 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 368
VDE Werkzeuge - Zangen
VDE-Kraftseitenschneider mit Hüllenisolierung 180 mm
• Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
• Für harten Draht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle
• Max. Schneidkapazität Ø 1,8 - 2,0 mm
• GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
• Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, Hüllenisolierung
Crimpzange zum Crimpen von Aderendhülsen.
Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN46228 Teil 1 und 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm2. Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Länge
145 mm
Anpressdruck maximal
2,5 mm2
Anpressdruck minimal
0,25 mm2
Kapazität
0,25-2,5 mm2
Bestellcode Modell-Nummer Breite des Kopfes Gesamtlänge
C2698488 VDE 8316-180 H 26 mm 180 mm
VDE Elektriker-Seitenschneider mit Abisolierfunktion, 160mm
Verchromte Oberfläche, 1000 V VDE zugelassen. DIN ISO 5743.
Bestellcode
C5074201
VDE Abisolier-Seitenschneider
1
Preis je Stück €
24,68
Bestellcode
C4028012
Modell-Nummer
97 68 145 A
Preis je Stück €
22,02
527V-160 Isolierter Vornschneider
Preis je Stück €
13,14
Isolierter Vornschneider
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V ISO 5748, IEC 60900, VDE-zertifiziert
Verchromt, rostschutzbehandelt
Hochleistungs-Stahllegierung
3-lagige Isolierung
Bestellcode Schneidkapazität
C3420983 2,0 mm
Länge
160 mm
Preis je Stück €
45,80
Für die Elektroinstallation. Präzisions-Abisolierlöcher für einadrige (massive) Leiter 1,5 und 2,5 mm. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 4,0 mm, Schneidenhärte ca. 60 HRC Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
VDE Kabelscheren mit integrierter Feder und Sicherheitsverschluss,
Modell-Nummer
14 26 160
Kabeldurchmesser (max)
2,5 mm2
Kabeldurchmesser (min)
1,5 mm2
Schneidkapazität
4 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
1.5 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
160 mm
Drahtstärke
15 + 13
Verchromte Oberfläche, 1000 V VDE zugelassen. DIN ISO 5745.
Bestellcode
C2698358
Modell-Nummer
14 26 160
Preis je Stück €
30,60
Bestellcode
C5074202
C5074203
Größe
180mm
220mm
Preis je Stück €
33,52
41,19
354
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7480
33689 41817
33691
8709
7335