Page 367 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 367
VDE Werkzeuge - Zangen
X-Cut Kompakter Seitenschneider
Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis bei seitlich versetztem Drehpunkt. 20% Kraftersparnis
im Vergleich zu Kraft-Seitenschneidern gleicher Länge. Große Öffnungsweite
für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen Kupfer-Drähten. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.7 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.8 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
2.2 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
4.8 mm
Kapazität weiches Metall zu schneiden
4.8 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
160 mm
Bestellcode Modell-Nummer
C4167081 73 06 160
Kraft-Seitenschneider
Preis je Stück €
31,66
Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
1
Modell-Nummer
74 06 160
74 06 200
74 06 250
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
4,2 mm
Kapazität harte Stränge zu schneiden
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
3.4 mm
4.2 mm
4.6 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
Ziel
Zangen verchromt
Grifftyp
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Plastic
Isoliert mit Mehrkomponentenhülle, VDE-geprüft
Länge
160 mm
200 mm
250 mm
Bestellcode
C2698370
C2698336
C2698375
Modell-Nummer
74 06 160
74 06 200
74 06 250
Preis je Stück €
25,71
29,50
37,70
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
353
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7269
211403