Page 366 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 366
VDE Werkzeuge - Zangen
2171V-180 Isolierte Werkzeuge
Isolierter Seitenschneider
Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V ISO 5749, IEC 60900, VDE-zertifiziert
Verchromt, rostschutzbehandelt
Hochleistungs-Stahllegierung
Induktionsgehärtete Schneidkanten
3-lagige Isolierung
FatMax®-Seitenschneider – 1000 V
Handgeschliffene, induktionsgehärtete Klingen mit Zweikomponenten-Griff. Chromstahlguss. Arbeiten unter Spannung bis 1000 V, bis 10.000 V getestet.
Teilenummer
2171V-160
2171V-180
Kapazität Kupferdraht zu schneiden
2,7 mm
2,8 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
1.6 mm
2.0 mm
Kapazität weiches Metall zu schneiden
2.5 mm
2.5 mm
Länge
160 mm
180 mm
Preis je Stück €
42,28
46,92
Bestellcode
C4121176
C4121177
C4121180
Länge (mm)
175
195
210
Preis je Stück €
21,24
22,08
18,28
Bestellcode
C3998724
C3998725
Modell-Nummer
2171V-160
2171V-180
VDE Kraft-Seitenschneider, 160 mm
VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung
• Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
• Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC • Für mittelharten Draht 1,6 mm
Verchromte Oberfläche, 1.000 V VDE zugelassen. DIN ISO 5749.
1 • GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
• Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, Hüllenisolierung
Bestellcode
C6836159
Seitenschneider, 1.000 V isoliert
Preis je Stück €
20,51
Bestellcode
C2698487
C2552753
Modell-Nummer
VDE 8314-140 H
VDE 8314-160 H
Breite des Kopfes
18,5 mm
22 mm
Gesamtlänge
140 mm
160 mm
Preis je Stück €
17,18
18,30
VDE-Seitenschneider
Kabelschneider: für Kabel bis zu einem ø von 2,0 mm; Chrom-Nickel-Stahl: für eine erhöhte Lebensdauer an den Schneidflächen; geformter Zweikomponenten-Griff: komfortable, zugfeste Griffe.
Bestellcode
C2698578
C2393351
Gesamtlänge
140 mm
160 mm
Schneidkapazität
1,6 mm
1,6 mm
Preis je Stück €
32,50
35,50
Bestellcode
C4189739
C3954499
C3954500
Größe
150 mm
175 mm
200 mm
Preis je Stück €
16,02
16,92
17,81
352
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8920 41813 8710
41097 171652 9718